| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8481505 Herst.-Nr.: THB.405.B2B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = TH405 Material = Nylon 6.6 Montagetyp = Kabelmontage Anzahl der Kontakte = 3 Betriebstemperatur max. = 125.0°C Betriebstemperatur min. = -20.0°C
Rundsteckverbinder Teeplug Serie THB.405, IP68. Die Serie TeePlug THB.405 umfasst Rundsteckverbinder gemäß IP68 mit Schraubanschlussklemmen in einer Reihe von Konfigurationen. Diese Steckverbinder sind keilnutcodiert, um eine korrekte Montage sicherzustellen, und schnell und einfach zu installieren. Die Schraubanschlussklemmen erleichtern das Verdrahten, anschließen und schnelle Inbetriebnehmen dieser wasserdichten/witterungsbeständigen Steckverbinder. Stecker/Buchsen-Einsetzwerkzeuge TH.405 und eine wasserdichte Verschlusskappe sind separat erhältlich. Siehe unten. ; 848-1498 848-1498 : 5-polig, Stecker, THB.405.A2A ; 848-1501 848-1501 : 5-polig, Stecker, THB.405.B2A ; 848-1508 848-1508 : 3-polig, Stecker, THB.405.A2B ; 848-1505 848-1505 : 3-polig, Buchse, THB.405.B2B ; 848-1527 848-1527 : 3-poliges Einsetzwerkzeug TH.405, 600009600 ; 848-1523 848-1523 : 5-poliges Einsetzwerkzeug TH.405, 600012200 ; 848-1511 848-1511 : wasserdichte Verschlusskappe. IP68-Rundsteckverbinder Integrierter Schraubklemmenblock Material: PA66 Temperaturbereich: –20 °C bis +125 °C Weitere Informationen: | | Serie: | TH405 | Material: | Nylon 6.6 | Montagetyp: | Kabelmontage | Anzahl der Kontakte: | 3 | Betriebstemperatur max.: | 125.0°C | Betriebstemperatur min.: | -20.0°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip68, abox, 8481505, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblock Gehäuse, Techno, THB405B2B, Connectors, Terminal Blocks, Terminal Block Housings |
| | |
| |