Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WR-WTB Crimp-Anschlussklemme für 1,25 mm-WR-WTB-Steckverbindergehäuse, Buchse, Zinn Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8281184
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     65300113722DEC
EAN/GTIN:
     5059042002249
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
würth elektronik crimpstecker
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = 1,25 mm-WR-WTB-Steckverbindergehäuse
Serie = WR-WTB
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 30AWG
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max. = 20mΩ
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Crimp-Buchsenkontakte Würth Serie WR-WTB, 1,25 mm. Gestanzte Crimp-Buchsenkontakte der Serie WR-WTB mit 1,25 mm Rastermaß bestehend aus verzinnter Kupferlegierung, geeignet für den Einsatz mit einem Drahtgrößenbereich von 30-28 AWG. Die Crimp-Buchsenkontakte der Serie WR-WTB in 1,25 mm sind für den Einsatz mit Buchsenkontaktgehäusen der Serie WR-WTB in 1,25 mm vorgesehen. Geeignetes Handcrimpwerkzeug siehe Best.-Nr. ; 847-6717 847-6717
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
1,25 mm-WR-WTB-Steckverbindergehäuse
Serie:
WR-WTB
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
30AWG
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max.:
20mΩ
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, 8281184, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Wurth Elektronik, 65300113722DEC, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
100
€ 14,99*
ab € 0,084*
€ 0,1768*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,081*
€ 0,2274*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2274*
€ 0,2706
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1625*
€ 0,1934
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1452*
€ 0,1728
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1247*
€ 0,1484
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,101*
€ 0,12
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,081*
€ 0,096
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,137* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
653002113322
ab € 0,117*
Zubehör
Würth Elektronik
653003113322
ab € 0,105*
Zubehör
Würth Elektronik
653004113322
ab € 0,123*
Zubehör
Würth Elektronik
653005113322
ab € 0,124*
Zubehör
Würth Elektronik
600648230220
ab € 290,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.