Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22 Knopfplatte Tastenplatte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8475386
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216426 M22-XD-B
EAN/GTIN:
     5059039093854
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Tastkappe
tastkappe eaton
Zubehörtyp = Tastenplatte

Eaton Drucktaste und Meldeleuchten der Serie M22. Die Serie RMQ-Titan M22 von Eaton bietet eine Vielzahl von attraktiven, ergonomisch gestalteten beleuchteten und unbeleuchteten Drucktasten und Anzeigeleuchten einschließlich LED-Elementen, Wahlschaltern, Schlüsselschalter, Push-Tuns, alternativen Betätigungen und Drehentriegelern. Diese umfassende Palette von Pilotgeräten wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass Ihre Maschinen, Systeme und Prozesse reibungslos funktionieren und bietet eine Vielzahl von Anwendungen und Prozessen. Entwickelt für optimale Funktionalität mit einem hohen Maß an Schutz Die M22-Serie bietet eine Vielzahl von Lösungen für Ihr Unternehmen Die Eaton M22-Serie von Drucktasten und Zubehör ist robust und zuverlässig. Schutzart IP67 bietet vollständigen Schutz gegen Kontakt (staubdicht) und für den Einsatz in rauen und Außenumgebungen einschließlich Eintauchen in Wasser mit einer Tiefe von bis zu 1 Meter. Die M22-Drucktaste ist für die meisten industriellen und kommerziellen Anwendungen geeignet. Mit der bündigen Montage kombiniert diese Serie von Eaton Drucktasten eine praktische und saubere Ästhetik mit zuverlässiger Funktionalität, erhältlich in einer Vielzahl von Farben. Anwendungen und Anwendungen. Steuerstationen in Gewerbe- und Industriegebäuden Fabrikautomationslinien Für den Einsatz in Notsituationen, in denen Sie schneiden müssen Abschaltung der Stromversorgung über einen Tastendruck
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Tastenplatte
Weitere Suchbegriffe: betätigungselement, drucktaster ip67, 8475386, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktasteretiketten und -Beschriftungen, Eaton, 216426M22XDB, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Labels & Legends
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,861* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,49*
€ 33,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,33*
€ 33,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,89*
€ 30,81
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 24,84*
€ 29,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,06*
€ 28,63
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 23,27*
€ 27,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,79*
€ 27,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,61*
€ 22,15
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216480 M22-XST
ab € 2,63*
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
216388
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
216541
ab € 7,70*
Zubehör
Eaton
216535
ab € 6,11*
Zubehör
Eaton
216378
ab € 1,80*
Zubehör
Eaton
216376
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.