| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8475196 Herst.-Nr.: 263467 M22-PVT EAN/GTIN: 5060641244145 |
| |
|
| | |
| Serie = M22 Ausschnitt-Durchmesser = 22mm Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe Drucktaster Material = Kunststoff IP Schutzart = IP66, IP69K Drucktastendurchmesser = 38mm Beleuchtet = Nein
Eaton M22-PVT Not-Aus-Taste Dieser Not-Aus-Taster ist Teil der Eaton M22-Serie von Not-Aus-Schaltern und bietet eine Lösung für schwere und industrielle Anwendungen. Die Taste kann manchmal auch als Not-Aus-Not-Aus-Taster bezeichnet werden. Dies liegt an der Art dessen, was sie tun soll - Stopp, im Notfall durch Drehen einer Taste.Üblicherweise sitzt ein Benutzer an einem Bedienpult, in hängenden Bedientafeln oder in einer Bedientafel. Dieser Not-Aus-Taster M22 wurde entwickelt, um im Notfall eine Lösung in diesen Arten von Installationen und Umgebungen zu bieten. Die Taste selbst ist ergonomisch geformt und bietet den Menschen, die sie verwenden, eine einfache Bedienung. Die Taste wird als komplette Einheit geliefert, um eine einfache Installation für weltweite Anwendungen zu ermöglichen. Das Gerät ist flach und bietet ein attraktives, modernes Aussehen und Gefühl. Benutzer haben die Möglichkeit, die Blende bei Bedarf auszutauschen. Die M22-Serie verfügt über anpassungsfähige Funktionen, während sie im Feld verfügbar ist. Die Funktion ist anpassbar.Die M22-PVT verfügt über eine ″schlüsselfertige″ Funktion mit einer pilzförmigen Tastenausführung. Das System wird als komplette Einheit geliefert und ist manipulationssicher gemäß ISO 13 850/EN 418. Eigenschaften und Vorteile: • Auch im RMQ-Titan-Sortiment mit Bohrmaßen von 22,5 mm • Komplett als einzelne Einheit • Pilzförmiges Tastendesign • verfügt über einen Durchmesser von 38 mm • Unbeleuchtet • Der Pilzkopf ist rot, während der Sockel gelb ist • Hat einen Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP66, IP67 und IP69 • Das Material des Frontrings ist ein robuster und verschleißfester Kunststoff • Zum Entsperren - zum Lösen drehen • Schnell und leicht zu montieren • Korrosionsbeständiges Gehäuse Was ist der Unterschied zwischen einem Drucktastenschalter für einen Not-Aus und einem Universaldrucktastenschalter? Ein universeller Druckschalter dient zur Steuerung, z. B. zum Starten des Maschinenbetriebs oder einfach zum Umschalten der Betriebsarten. Ein Not-Aus-Druckschalter wird jedoch hauptsächlich als Sicherheitsmaßnahme zum Stoppen von gefährlichen Ereignissen verwendet. Weitere Informationen: | | Serie: | M22 | Ausschnitt-Durchmesser: | 22mm | Drucktasterbetätigung: | Drehfreigabe | Drucktaster Material: | Kunststoff | IP Schutzart: | IP66, IP69K | Drucktastendurchmesser: | 38mm | Beleuchtet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, eaton-not-aus ip67, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, 8475196, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter Elemente, Eaton, 263467M22PVT, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 10,60* | € 13,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,98* | ab € 10,67* | € 13,97* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 4,45* | ab € 13,48* | € 16,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 15,95* | € 20,48* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 21,84* | € 28,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|