Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schraubenschlüssel Kettenschlüssel, Metall Griff, Backenweite 304.8mm, / Länge 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schraubenschlüssel Kettenschlüssel, Metall Griff, Backenweite 304.8mm, / Länge 500 mm
RS PRO Schraubenschlüssel Kettenschlüssel, Metall Griff, Backenweite 304.8mm, / Länge 500 mm
RS PRO Schraubenschlüssel Kettenschlüssel, Metall Griff, Backenweite 304.8mm, / Länge 500 mm
RS PRO Schraubenschlüssel Kettenschlüssel, Metall Griff, Backenweite 304.8mm, / Länge 500 mm
RS PRO Schraubenschlüssel Kettenschlüssel, Metall Griff, Backenweite 304.8mm, / Länge 500 mm
RS PRO Schraubenschlüssel Kettenschlüssel, Metall Griff, Backenweite 304.8mm, / Länge 500 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8473822
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8473822
EAN/GTIN:
     5056112212805
Suchbegriffe:
Ölfilter-Kettenschlüssel
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel
Schraubenschlüsselart = Kettenzange
Gesamtlänge = 500 mm
Grifftyp = Metall

RS 12-Zoll-Pro-Ketten. Dieser hochwertige Kettenschlüssel von RS PRO ist für Hochleistungsanwendungen geeignet. Mit einer Kette mit 12 Zoll Durchmesser kann der Schraubenschlüssel um glatte Objekte herum befestigt und festgezogen werden, um eine maximale Hebelwirkung zu erreichen. Wenn Sie ein Handwerkzeug suchen, das ein sicheres, zuverlässiges und leistungsfähiges Drehmoment bietet, ist dieser RS-Kettenschlüssel eine ausgezeichnete Wahl. Eigenschaften und Vorteile Entwickelt und dimensioniert, um maximale Hebelkraft für die härtesten Aufgaben zu bieten gesenkgeschmiedeter CR-MO für Stahl Eine ideale Lösung für Ölfilter und Rohre Anwendungen Kettenschlüssel sind ideal zum Drehen, Lösen und Festziehen großer, glatter Teile, bei denen es schwierig ist, herkömmliche Werkzeuge zu verwenden. Daher sind sie ideal für Teile wie Ölfilter oder sperrige Rohrleitungen. Chainrenches sind eine nützliche Ergänzung für den Werkzeugkasten von Mechanikern, Klempnern oder Bauarbeitern, die oft in knifflige Drehmomentanwendungen geraten. Es ist wichtig zu beachten, dass ein Kettenschlüssel aufgrund seiner Form weiche Oberflächen beschädigt und daher keine ideale Wahl ist, wenn Sie die Oberfläche bestimmter Hölzer oder Kunststoffe erhalten möchten. Wie man einen Kettenschlüssel verwendet Wickeln Sie die Kette um das Objekt, auf das Sie ein Drehmoment anwenden möchten, und achten Sie darauf, dass die Zähne der Kette nach innen zum Objekt zeigen. Dann können Sie den Griff einfach in die gewünschte Richtung ratschen, um ihn richtig anzuziehen und ein Drehmoment anzuwenden. Warum RS PRO? RS PRO hat sich das Ziel gesetzt, Ihre erste Anlaufstelle für Qualität, Zuverlässigkeit und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis zu sein. Da alle unsere Teile strengen Tests durch unsere internen Experten unterzogen werden, sind wir zuversichtlich, dass wir Ihnen die Werkzeuge und Teile liefern können, die Sie für jeden Zweck benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, unterstützt RS Pro Sie bei jedem Schritt, egal wie anspruchsvoll Ihr Projekt oder Ihre Installation ist.
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Kettenzange
Gesamtlänge:
500 mm
Grifftyp:
Metall
Weitere Suchbegriffe: 8473822, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel, RS PRO, COT0100, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Polyco Healthline
403-MAT
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.