Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton MCB Leitungsschutzschalter Typ D, 2-polig 5A 240 → 415V, Abschaltvermögen 10 kA xEffect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8473627
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278776 FAZ-D5/2
EAN/GTIN:
     5059039092208
Suchbegriffe:
Minikippschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 2 polig
Polzahl = 2P
Strom = 5A
Auslösecharakteristik = Typ D
AC-Nennspannung = 240 → 415V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Reihe = xEffect
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 85mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 73mm

Überlastschalter Eaton Serie FAZ. Die Serie FAZ von Eaton bietet eine Vielzahl von hochwertigen, äußerst zuverlässigen und sicheren Überlastschaltern. Der auf DIN-Schiene montierbare Überlastschalter FAZ von Eaton wurde für den Einsatz in Schalttafelanwendungen entwickelt. Eigenschaften und Vorteile. Der Eaton Miniatur-Überlastschalter hat eine Strombegrenzungskonstruktion und bietet eine Kurzschlussunterbrechung zur Reduzierung der Durchlassenergie, die den Stromkreis beschädigen kann. Nennströme bis zu 63 A Der Kippschalter kann bei Bedarf sowohl in der Ein- als auch in der Aus-Position abgedichtet werden, und die freischaltende Bauweise bedeutet, dass der Schalter nicht durch Halten des Griffs in der Ein-Position umgangen werden kann. Zuverlässiger und sicherer Betrieb mit sechs Stufen thermisch-magnetischem Überstromschutz. Rotes oder grünes Licht zeigt die Kontaktposition an. Einfache Installation Geeignet für zusätzlichen Schutz.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2P
Strom:
5A
Auslösecharakteristik:
Typ D
AC-Nennspannung:
240 → 415V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Reihe:
xEffect
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
85mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
73mm
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, eaton leitungsschutzschalter, 8473627, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Eaton, 278776FAZD52, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,48*
€ 142,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 15 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.