| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-846761 Herst.-Nr.: OSD1-5T EAN/GTIN: 5059045900320 |
| |
|
| | |
| Erkennbare Spektren = IR, Sichtbares Licht Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 900nm Gehäusetyp = TO18 Verstärkerfunktion = Nein Diodenmaterial = Si Wellenlänge min. = 430nm Wellenlänge max. = 900nm Spitzenphotosensibilität = 0.21A/W Polarität = Umgekehrt
Fotodioden Serie 5T. Die Serie 5T von Centronics ist eine Produktfamilie von Silizium-Fotodetektoren. Sie zeichnen sich durch eine hohe Blauempfindlichkeit mit hohem Widerstand und niedrigem dunklen Leckstrom aus. Sie bieten Photovoltaik- oder Sperrvorspannungs-Betriebsmodi für eine geringere Kapazität. Die 5T-Fotodetektoren sind ideal für Anwendungen mit niedrigen Lichtpegeln (430 bis 900 nm) und Anwendungen, bei denen ein hoher Störabstand unentbehrlich ist. Sie sind ideale, wirtschaftliche Fotodetektoren für Anwendungen, bei denen Reaktionen mit hoher Geschwindigkeit erforderlich sind.. Merkmale der Silizium-Fotodetektoren der Serie 5T: Blauempfindlich Betriebstemperatur: –25 bis +75 °C Aktiver Bereich: 1 bis 300 mm² Einzelelemente, Quadranten, lineare Arrays und Matrixarrays Weitere Informationen: | | Erkennbare Spektren: | IR, Sichtbares Licht | Wellenlänge der max. Empfindlichkeit: | 900nm | Gehäusetyp: | TO18 | Verstärkerfunktion: | Nein | Diodenmaterial: | Si | Wellenlänge min.: | 430nm | Wellenlänge max.: | 900nm | Spitzenphotosensibilität: | 0.21A/W | Polarität: | Umgekehrt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: foto diode, 846761, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, Centronic, OSD15T, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes |
| | |
| |