Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Centronic BPX65 Fotodiode IR 850nm Si, THT TO18-Gehäuse 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-846755
Hersteller:
     Centronic
Herst.-Nr.:
     BPX65R(T)
EAN/GTIN:
     5059045901556
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 850nm
Gehäusetyp = TO18
Verstärkerfunktion = Nein
Anzahl der Pins = 3
Diodenmaterial = Si
Länge = 4.7mm
Breite = 4.7mm
Höhe über Panel = 5.17mm
Spitzenphotosensibilität = 0.55A/W
Regelanstiegszeit = 8ns

Fotodioden der Serie BPX65. Die Serie BPX65 von Centronic umfasst Hochgeschwindigkeits-Detektoren. Sie enthalten Centronics 1-mm-Chip mit hoher Geschwindigkeit und hoher Empfindlichkeit. Es gibt eine Vielzahl von Gehäusen der Serie BPX65, womit sie ideal für LWL-Kommunikations- und Encoder-Designanwendungen sind.. Merkmale der Serie BPX65: Hohe Geschwindigkeit Hohe Empfindlichkeit Aktive Fläche: 1 mmmmmmm Vielzahl von Gehäusen
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
850nm
Gehäusetyp:
TO18
Verstärkerfunktion:
Nein
Anzahl der Pins:
3
Diodenmaterial:
Si
Länge:
4.7mm
Breite:
4.7mm
Höhe über Panel:
5.17mm
Spitzenphotosensibilität:
0.55A/W
Regelanstiegszeit:
8ns
Weitere Suchbegriffe: photodiode 850nm, foto diode, 846755, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, Centronic, BPX65R(T), Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,67*
€ 22,55*
1 Tag
376
€ 14,99*
ab € 11,67*
€ 27,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.