Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Centronic E Fotodiode Sichtbares Licht Si, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-846727
Hersteller:
     Centronic
Herst.-Nr.:
     OSD100-E
EAN/GTIN:
     5059045901549
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = Sichtbares Licht
Montage Typ = THT
Diodenmaterial = Si
Höhe über Panel = 12.7mm
Regelanstiegszeit = 45ns

Fotodetektoren der Serie E. Die Serie E von Centronics ist eine Produktfamilie von Silizium-Fotodetektoren. Sie verbinden den Chip der Serie 5T mit einem farbkorrigierenden Glasfilter. Die Serie E wurde entwickelt, um der Empfindlichkeit des menschlichen Auges zu ähneln. Daher ist sie ideal für allgemeine Lichtstärkemessungsanwendungen.. Merkmale der Fotodetektoren der Serie E: Augenempfindlichkeits-Detektoren Vielzahl von Gehäusetypen Aktiver Bereich: 1 bis 100 mm² Betriebstemperatur: -20 bis +75 °C
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
Sichtbares Licht
Montage Typ:
THT
Diodenmaterial:
Si
Höhe über Panel:
12.7mm
Regelanstiegszeit:
45ns
Weitere Suchbegriffe: foto diode, 846727, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, Centronic, OSD100E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,44*
€ 490,22*
Lager 108
Frei Haus
ab € 442,96*
€ 578,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,84*
€ 688,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,10*
€ 653,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,11*
€ 615,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,69*
€ 600,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 488,91*
€ 581,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 474,46*
€ 564,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 462,59*
€ 550,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,96*
€ 527,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.