Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C052H, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 330pF ±5% / 200V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8466776
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C052H331J2G5GA
EAN/GTIN:
     5059043434629
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Anlaufkondensator
Kapazität = 330pF
Spannung = 200V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 4.83 x 2.29 x 4.83mm
Länge = 4.83mm
Tiefe = 2.29mm
Höhe = 4.83mm
Serie = C052H
Betriebstemperatur min. = -55°C

Radiale, durchkontaktierte Keramik-Vielschicht-Kondensatoren der Serie C052 von KEMET mit COG-Dielektrikum. Radiale durchkontaktierte Vielschicht-Keramikkondensatoren der Serie C052 in Industrieausführung, in Epoxidharz vergossen, mit COG-Dielektrikum, Basismetallelektroden-(BME-)Dielektrikum-System, 50 V dc bis 200 V dc Spannungsbereich. Die Leiter dieser durchkontaktierten Keramikkondensatoren sind vergoldet für Temperaturbeständigkeit. Die gegossenen Gehäuse dieser radialen Keramikkondensatoren in Industrieausführung bieten Umweltschutz, mechanische Stabilität und Verkapselung gemäß UL 94V-0-Standard. Diese radialen, durchkontaktierten Keramikkondensatoren der Serie C052 sind geeignet für den Einsatz in Anwendungen, die extremen Umgebungen wie starken Stößen und Vibrationen, hohen Temperaturen, hohen Konzentrationen von Platinenbiegung und/oder Temperaturwechseln ausgesetzt sind. Zu den typischen Anwendungen gehören Tiefen- und horizontale Bohraktivitäten, Motorräume in der Luft- und Raumfahrt, geophysische Sonden, Hybrid- und elektrische Kfz-Motorantriebe und militärische Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile: Betriebstemperaturbereich von –55 bis +200 °C, wodurch Leistung in Umgebungen mit hoher Temperatur ermöglicht wird. Hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit BME-Dielektrikum-System (Grundmetallelektrode) Radialer durchkontaktierter Formfaktor Drahtanschluss mit vergoldeter Oberfläche Vergossenes Gehäuse Hohe Durchschlagsspannungsfestigkeit Niedrige ESR und ESL Hohe Chemikalienbeständigkeit Hohes Brummstromvermögen RoHS- und REACH-konform
Weitere Informationen:
Kapazität:
330pF
Spannung:
200V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
4.83 x 2.29 x 4.83mm
Länge:
4.83mm
Tiefe:
2.29mm
Höhe:
4.83mm
Serie:
C052H
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Motorkondensator, Motorstartkondensator, Radial Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator, radial kondensator 200v, 8466776, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C052H331J2G5GA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.