Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfannenberg PA 20 Elektronischer Signalgeber IP66 230 V ac 80-Ton Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8463765
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     23370640000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
schallgeber pfannenberg
Versorgungsspannung = 230 V ac
IP Schutzart = IP66
Stromart = AC
Anzahl der Töne = 80
Gehäusefarbe = Rot
Montageart = Tafelmontage
Anwendungsart = Signalgeber
Dezibel max. = 120dB
Serie = PA 20
Sockellänge = 214mm
Temperatur max. = +55°C

UL, GOST, GL, VdS, RS, EN 54-3. Elektronische Signalgeber Patrol, PA-20, Pfannenberg. Der Patrol PA-20 ist ein elektronischer Signalgeber mit 120-dB-Ausgabe und 80 Alarmtönen. Er ist extrem effizient und sorgt für ein gutes Durchdringen akustischer Hindernisse und reduziert daher die erforderliche Anzahl der Signalgeber erheblich. Der PA-20 ist sicher und leicht zu installieren. Sicher – eine falsche Installation ist praktisch unmöglich. Einfach – deutlich kürzere Montage- und Installationszeit Wirtschaftlich – extrem hohe Effizienz und gute Durchdringung akustischer Hindernisse verringern die erforderliche Anzahl der Signalgeber erheblich 80 Signaltöne, 120 dB Maximale Abdeckungsentfernung von 178 m Schlagfestes IK08-Gehäuse Schutzart IP66 gemäß EN 60529 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
IP Schutzart:
IP66
Stromart:
AC
Anzahl der Töne:
80
Gehäusefarbe:
Rot
Montageart:
Tafelmontage
Anwendungsart:
Signalgeber
Dezibel max.:
120dB
Serie:
PA 20
Sockellänge:
214mm
Temperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: schallgeber, schallgeber 230v, 8463765, Automation, Signalgeber, Sirenen, Pfannenberg, 23370640000, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 585,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,12*
€ 751,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,79*
€ 697,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2222452
ab € 214,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.