Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfannenberg PY X-S-05, Xenon Blitz Signalleuchte Rot, 24 V dc x 80.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8463529
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     21510805000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Versorgungsspannung = 24 V dc
Lichtart = Blitz
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Tafelmontage
Lampen-Typ = Xenon
Stromart = DC
Gehäusefarbe = Rot
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = PY X-S-05
Höhe = 80.6mm
Sockellänge = 109.5mm
Sockelbreite = 85.8mm

UL, GL, VdS, EN 54-23. Nur Bestell-Nr. ; 846-3529 846-3529 und ; 846-3538 846-3538 entsprechen EN 54-23. Blinkende Signalleuchten PYRA Compact, PY X-S-05, Pfannenberg. Die PYRA PY X-S-05 ist eine kompakte blinkende Xenon-Signalleuchte, die sich für viele Anwendungen eignet und sicher und einfach zu montieren ist. Rechteckiges PC/ABS-Verbundgehäuse mit PC-Linse Installationsoptionen mit Ösen außen oder Löchern innen Einfache elektrische Verbindung an der Unterseite des Gehäuses Schlagfeste Linse Für Frontplattenmontage geeignet Rot-graues Gehäuse Gehäuse können dank des modularen Designs leicht Seite an Seite gestapelt werden Visuelle Abdeckungsentfernung: 11 m Schlagfestes IK08-Gehäuse Schutzart IP66 gemäß EN 60529 5J-Flash 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Lichtart:
Blitz
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Tafelmontage
Lampen-Typ:
Xenon
Stromart:
DC
Gehäusefarbe:
Rot
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
PY X-S-05
Höhe:
80.6mm
Sockellänge:
109.5mm
Sockelbreite:
85.8mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon-Signalleuchte, signalleuchte 24v pfannenberg, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, 8463529, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Pfannenberg, 21510805000, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 113,90*
€ 143,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 116,37*
€ 146,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 126,37*
€ 163,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,46*
€ 194,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,36*
€ 190,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,45*
€ 183,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,54*
€ 167,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,37*
€ 150,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.