| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8463503 Herst.-Nr.: STM32F411E-DISCO EAN/GTIN: 5060641243292 |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Development Kit Kit-Name = Discovery Technologie = MCU Gerätekern = ARM Cortex M4F Name der Prozessorfamilie = STM Teilenummer des Prozessors = STM32F411VET6 Prozessortyp = MCU
Kennenlernkit für STM32F411VE Mikrocontroller. Die ST Microelectronics STM32F411E-DISCO ist eine Starterplatine für die STM32F411VE Mikrocontroller (MCUs). Sie enthält alles, was Anfänger und erfahrene Anwender benötigen, um Anwendungen mit Einsteiger-MCUs zu entwickeln.Die STM32F411E-DISCO-Entwicklungsplatine verfügt über ein integriertes ST-LINK/V2 Debugger/Programmiergerätsystem. Was ist STM32F411? Die Mikrocontroller der Serie STM32F411 sind leistungsstarke Einstiegs-MCUs aus der Serie STM32 Dynamic Efficiency. Sie wurden für Anwendungen entwickelt, die einen geringen Stromverbrauch bei gleichzeitig hoher Rechenleistung erfordern. Sie basieren auf ARM Cortex-M4 und bieten bis zu 100 MHz. Die STM32F411VET6 ist der integrierte Schaltkreis, der in einem 100-Pin-LQFP-Gehäuse geliefert wird. Für wen wurde das Produkt entwickelt? Die Discovery STM32 F411VE-Entwicklungsplatine ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Designer geeignet. Egal, ob Sie Ihr erstes MCU-basiertes Projekt oder ein komplexes audio-basiertes Projekt starten möchten, diese Platine ist das Richtige für Sie. Was befindet sich auf der Platine? MCU : STM32F411VET6 Kern : ARM Cortex-M4 Speicher : 512 KB Flash, 128 KB RAM Debugger/Programmiergerät : ST-LINK/V2 Stromversorgung : USB 5 V oder 3 V Gyroskop : L3GD20 ST MEMS Bewegungssensor 3-Achsen Digitalausgangsgyroskop e-Kompass : ST MEMS SiP mit digitalem 3D-Linearbeschleunigungssensor und digitalem 3D-Magnetsensor Audio : ST MEMS-Audiosensor, omnidirektionales digitales Mikrofon DAC : CS43L22 Audio DAC mit integriertem Lautsprechertreiber der Klasse D LEDs : 1 x rot/grün (USB), 4 x orange/grün/rot/blau (Benutzer), 1 x grün/rot (USB OTG) Tasten : 1 x Reset, 1 x Benutzer USB OTG : 1 x USB OTG mit micro-AB-AnschlussVerlängerungsstiftleiste für LQFP100 E/As Welche Software wird verwendet? Neben der STM32F411E-DISCO-Hardware benötigen Sie Software zum Schreiben Ihrer Codierung usw. Diese Software beinhaltet:- IAR EWARM (IAR Embedded Workbench)- Keil MDK-ARM- GCC-basierte IDEs (ARM, Atollic, TrueSTUDIO) Was brauche ich noch? Sie benötigen einen PC mit Windows XP, Windows 7 oder Windows 8. Sie benötigen auch ein USB-Kabel, das von USB-A zu mini-B führt. Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Development Kit | Kit-Name: | Discovery | Technologie: | MCU | Gerätekern: | ARM Cortex M4F | Name der Prozessorfamilie: | STM | Teilenummer des Prozessors: | STM32F411VET6 | Prozessortyp: | MCU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, FLASH-Speicher, stm entwicklungsboard, eval board, 8463503, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, STM32F411EDISCO, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
| | |
| |