Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics STM32 Nucleo-64 MCU ARM Cortex M0 STM32F091RCT6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8463500
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     NUCLEO-F091RC
EAN/GTIN:
     5059042099270
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Klassifizierung = Development Board
Kit-Name = STM32 Nucleo-64
Technologie = MCU
Gerätekern = ARM Cortex M0
Name der Prozessorfamilie = STM
Teilenummer des Prozessors = STM32F091RCT6
Prozessortyp = MCU

Entwicklungsplatine NUCLEO-F091RC Nucleo-64. Die STM32 Nucleo-Platine, NUCLEO-F091RC , arbeitet in Verbindung mit dem Mikrocontroller der STM32F0-Serie , so dass Sie eigene Prototypen für integrierte Anwendungen erstellen können. Mit seiner einfach zu bedienenden Entwicklungsplattform kann er eine schnelle Lösung beim Evaluieren und Entwickeln mit beliebigen ARM® 32-bit Cortex®-M0 RISC core STM32 F0 Flash Mikrocontrollern im LQFP64-Gehäuse bieten. Die Nucleo-Entwicklungsplatine wird mit dem Arduino™ verbunden und unterstützt die meisten Abschirmungen. Zudem erhöhen die ST Morpho-Stiftsockel die Funktionalität der Nucleo Open Development Platform (ODP). Die mbed-fähige ARM ;sup>® ;/sup>-Platine verfügt über einen integrierten ST-LINK/V2-Stromkreis-Debugger/Programmiergerät (SWIM/SWD) zum Anschließen an den On-Board-STM32L053R8T6 oder an eine geeignete STM32-MCU in Ihrer Anwendung. Mikrocontroller STM32™ ARM® 32 bit Cortex®-M0 mit LQFP64-Gehäuse Zwei Arten von Erweiterungsressourcen: Arduino Uno Revision 3-Konnektivität und STMicroelectronics Morpho-Verlängerungsstiftsockel für umfassenden Zugriff auf alle STM32-E/As mbed™-fähig (mbed.org) On-Board-ST-LINK/V2-1-Debugger/Programmiergerät mit SWD-Steckverbinder Flexible Stromversorgung der Platine: USB VBUS oder externe Quelle (3,3 V, 5 V, 7 V bis 12 V); Zugriffspunkt für Stromversorgungs-Management Drei LEDs: USB-Kommunikation (LD1), Benutzer-LED (LD2), Betriebs-LED (LD3) Zwei Drucktasten: USER und RESET USB-Neuaufzählungsfähigkeit: Unterstützung von drei verschiedenen Schnittstellen auf USB, virtueller COM-Port, Massenspeicher, Debugging-Anschluss Unterstützt durch Integrated Development Environments (IDEs) einschließlich IAR™, Keil®, GCC-basierte IDEs
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Development Board
Kit-Name:
STM32 Nucleo-64
Technologie:
MCU
Gerätekern:
ARM Cortex M0
Name der Prozessorfamilie:
STM
Teilenummer des Prozessors:
STM32F091RCT6
Prozessortyp:
MCU
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mainboard, Motherboard, mainboard, 8463500, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, NUCLEOF091RC, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 14,99*
ab € 9,45*
€ 10,30*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,10*
€ 13,72*
1
€ 6,90*
ab € 12,93*
€ 13,81*
1
€ 4,00*
ab € 10,86*
€ 16,12*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 16,64*
€ 24,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arduino
A000073
€ 22,81*
Zubehör
ST Microelectronics
NUCLEO-F334R8
€ 13,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.