Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Mureva FIX Polyamid 12 Kabelbinder Installation Schwarz 9 mm x 194mm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8458371
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ENN47942
EAN/GTIN:
     3295150479425
Suchbegriffe:
Bandschellen
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
Länge = 194mm
Breite = 9 mm
Farbe = Schwarz
Material = Polyamid 12
Typ = Installation
Anzahl = 100
UV-Beständigkeit = Ja
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Zugfestigkeit = 36daN
Serie = Mureva FIX
Bündeldurchmesser max. = 20mm
Better World-Verifizierung = Green Premium

ENN47942, ISO 14040, RoHS, ISO14001, PEP-AP0011 (PEPecopassport). Kabelbinder Rilsan Mureva Fix. Die Kabelbinder Rilsan Mureva Fix können zur permanenten Befestigung von Kabeln und anderen Objekten verwendet werden. Polyamidmaterial Kabelbinder mir umweltfreundlicher Zusammensetzung Keine Spezialbehandlung zum Ende der Lebensdauer erforderlich
Weitere Informationen:
Länge:
194mm
Breite:
9 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyamid 12
Typ:
Installation
Anzahl:
100
UV-Beständigkeit:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Zugfestigkeit:
36daN
Serie:
Mureva FIX
Bündeldurchmesser max.:
20mm
Better World-Verifizierung:
Green Premium
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder schwarz, 8458371, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Schneider Electric, ENN47942, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,10*
€ 13,94*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,183*
€ 13,953*
€ 4,00*
ab € 10,07*
€ 14,08*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,42*
€ 14,38*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,23*
€ 14,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,45*
€ 17,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,31*
€ 17,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,63*
€ 16,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,64*
€ 15,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,24*
€ 14,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1023* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.