Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Spannungswandler
>
DC-DC Wandler
>
Artikel
Recom REC10 DC/DC-Wandler 10W 24 V dc IN, 5V dc OUT / 2A Durchsteckmontage 2kV dc isoliert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8439342
Hersteller:
RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
REC10-2405SRWZ/H2/A/M
EAN/GTIN:
5059039719969
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 9 → 36 V dc
Nennleistung = 10W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 2A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DIP
Isolationsspannung = 2kV dc
Breite = 20.3mm
Serie = REC10
Lastausregelung = ±0.5%
Temperatur min. = -40°C
EN-60950-1, UL-60950-1. UL. Geregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang, Verhältnis 4:1, Recom 10 W – Serie REC10-S. Geregelte DIP24 DC/DC-Wandler (10 W) mit Einfach- und Zweifachausgang, Ein-/Ausschalten per Fernsteuerung und 2-kVdc-Isolierung. Diese geregelten DC/DC-Wandler können über kurze Zeiträume 150 % der Nennleistung liefern, um Anwendungen mit großen kapazitiven Lasten oder hohen Anlaufströmen zu bewältigen, wodurch sie für industrielle Anwendungen mit höherer Leistung ideal geeignet sind. 10-W-DIP24-Paket Spannungsverhältnis 4:1 Dauerkurzschlussschutz, automatischer Neustart und Überlastschutz Synchrone Gleichrichtung an 3,3/5 V Ausgängen Fernsteuerstift
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
9 → 36 V dc
Nennleistung:
10W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
2A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DIP
Isolationsspannung:
2kV dc
Breite:
20.3mm
Serie:
REC10
Lastausregelung:
±0.5%
Temperatur min.:
-40°C
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Spannungswandler
>
DC/DC-Wandler
Weitere Suchbegriffe:
dc dc wandler recom
,
dc-dc wandler ics
,
dc dc wandler 2a
,
8439342
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Spannungswandler
,
DC/DC-Wandler
,
Recom
,
REC102405SRWZH2AM
,
Power Supplies & Transformers
,
Voltage Converters
,
DC-DC Converters
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
15
Frei Haus
ab € 32,69067*
€ 44,22134*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 32,62*
€ 54,21*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 44,22134*
€ 52,62339
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,47134*
€ 51,73089
pro Stück
ab 75 Stück
€ 42,17334*
€ 50,18627
pro Stück
ab 150 Stück
€ 40,866*
€ 48,63054
pro Stück
ab 375 Stück
€ 39,558*
€ 47,07402
pro Stück
ab 750 Stück
€ 38,26067*
€ 45,5302
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,69067*
€ 38,9019
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück (
entspricht € 663,3201* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK MPZ, 0805 (2012M), 2.5A, 2 x 1.25 x 0.85mm
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0202*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen