Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han-INOX Kabelverschraubung, M20 Edelstahl 6mm/ 13mm, IP44, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8436494
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19440005082
EAN/GTIN:
     5059039145706
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 edelstahl
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung edelstahl
Gewindegröße = M20
Kabeldurchmesser max. = 13mm
Kabeldurchmesser min. = 6mm
Material = Edelstahl
Farbe = Metall
Serie = Han-INOX
Schutzart = IP44, IP65
Betriebstemperatur max. = +125°C
Standards = RoHS-kompatibel
Betriebstemperaturbereich = -40 → +125 °C.

Die angegebenen Kabeldurchmesser sind in der Form min/max. Harting Kabelverschraubungen. Kabelverschraubungen CGM-M aus vernickeltem Messing von Harting für die Verwendung mit den Industriesteckverbindern der Harting HAN-Serie. Die NBR-Dichtung und der Polyamid-Klemmring der wasserdichten Kabelverschraubung bieten die Schutzart IP68 und gewährleisten eine vollständige Abdichtung gegen Staub und Wasser. Robust konstruiert bieten die Metall-Verschraubungen eine hervorragende Kabelhaltekraft und eine optimale Zugentlastung, wenn sie mit hohen und niedrigen Harting HAN-Bauhauben abgeschlossen werden. Mit einer Auswahl an metrischen und PG-Gewinden und einer großen Auswahl an Kabelklemmgrößen in mm bieten die CGM-M-Verschraubungen eine effektive Lösung für vielfältige elektrische und industrielle Kabeleinführungsanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. • • Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP68/69 • Ausgezeichnete Wasserbeständigkeit • Vollständig gegen Staub abgedichtet • Hochwertiges vernickeltes Messing • NBR-Dichtung und Polyamid-Klemmring • Komplettes Sortiment an metrischen und PG-Gewinden erhältlich • Eine große Auswahl an Kabeldurchmessern • Geeignet für den Einsatz mit ungeschirmten Kabeln. Anwendungen. Die wetterfesten Kabelverschraubungen CGM-M sind robust konstruiert und eignen sich ideal für Umgebungen, die eine hohe mechanische und chemische Beständigkeit erfordern. Einige der häufigsten Einsatzgebiete sind:. • Robotik und bewegliche Maschinen • Schalttafeln und Schaltschränke • Werkzeugmaschinenstationen • Industrielle Automatisierung • Förderbänder • Strom- und Versorgungsanlagen. Umgebungsbedingungen. Die HAN CGM-M-K
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M20
Kabeldurchmesser max.:
13mm
Kabeldurchmesser min.:
6mm
Material:
Edelstahl
Farbe:
Metall
Serie:
Han-INOX
Schutzart:
IP44, IP65
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Standards:
RoHS-kompatibel
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +125 °C.
Weitere Suchbegriffe: 8436494, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, HARTING, 19440005082, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 32,77849*
€ 38,09849*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 32,86*
€ 38,45*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 35,75*
€ 41,53*
1
€ 5,46*
ab € 32,47*
€ 42,61*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 42,56*
€ 56,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
Zubehör
RS Pro
8117658
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.