| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8430727 Herst.-Nr.: 2012-3004 EAN/GTIN: 4013674027859 |
| |
|
| | |
| Ladende Akkugrößen = Batterie-Pack Akku-Technologie = NiCd, NiMH Anzahl zu ladender Zellen = 4 → 8 Steckertyp = EU, UK Eingangsspannung = 100 → 240V ac Ausgangssteckverbinder = Stecker
ANSMANN ACS48 Traveller AkkuladegerätANSMANN ACS48 Traveller Ladegerät Das ANSMANN ACS48 Traveller Steckladegerät für NiCd/NiMH Batterie Packs mit 4-8 Zellen (4,8-9,6V Eigenschaften und Vorteile Leichte getaktete Bauweise Ladestrom 350 mA (4 Zellen) bis 150 mA (8 Zellen) Wechselbare Netzsteckeraufsätze für den Einsatz in Europa und GB Mehrere Ausgangsstecker - einschließlich Tamiya RC-Steckverbinder Wechselbare Ausgangspolarität LED-Anzeige, wenn Batterie angeschlossen ist Kurzschluss- und VerpolungsschutzNicht für Li-Ion-Batterie (Li-Ion) Weitere Informationen: | | Ladende Akkugrößen: | Batterie-Pack | Akku-Technologie: | NiCd, NiMH | Anzahl zu ladender Zellen: | 4 → 8 | Steckertyp: | EU, UK | Eingangsspannung: | 100 → 240V ac | Ausgangssteckverbinder: | Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, ladegerät nimh ansmann, ladegerät li-ion, 8430727, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, Ansmann, 20123004, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers |
| | |
| |