Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Mikroschalter Hebel gerade-Betätiger Schraub, 15 A, 1-poliger Wechsler 0,7 N -55°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8428724
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BZ-2RW80
EAN/GTIN:
     5059039193424
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Hebel gerade
Anschlussart = Schraub
Kontaktnennstrom = 15 A
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 0,7 N
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber
Gehäusematerial = Phenol
Lebensdauer mechanisch = 20000000Operations
Schalt-Lösekraft = 0.14N
Betriebstemperaturbereich = -55 → +85°C

Mikroschalter, Serie BZ. Die Schalterserie BZ kennzeichnet eine hohe mechanische Lebensdauer von bis zu 20000000 Schaltspielen mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % sowie eine Vielzahl von Betätigungselementen, Anschlussmöglichkeiten und Betriebseigenschaften. Niedrige Betätigungskraft und unterschiedliche Schaltwege Verlängerte Befestigungslbohrung zur leichteren und genaueren Montage Nennstrombereich: 15 A bis 25 A Zu den typischen Anwendungen gehören: Bewässerungssysteme, Zeitgebervorrichtungen, Geräte der Medizin- und Dentaltechnik
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Hebel gerade
Anschlussart:
Schraub
Kontaktnennstrom:
15 A
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
0,7 N
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber
Gehäusematerial:
Phenol
Lebensdauer mechanisch:
20000000Operations
Schalt-Lösekraft:
0.14N
Betriebstemperaturbereich:
-55 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter, mikroschalter honeywell hebel, endlagenschalter, honeywell endlagenschalter, 8428724, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Honeywell, BZ2RW80, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,34*
€ 27,16*
€ 5,90*
ab € 22,98*
€ 36,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.