| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8427245 Herst.-Nr.: C513A-WSN-CW0Z0152 EAN/GTIN: 5059041104739 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Weiß Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4) Montage Typ = THT Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 4 V Lichtstärke = 12 cd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 55 Linsenform = Rund Linsenfarbe = Klar
Runde LEDs, 5 mm, weiß, Cree. Die runden weißen 5 mm LEDs von Cree bieten durch ihre hohe Lichtleistung eine gute Lesbarkeit im Sonnenlicht. Sie liefern zuverlässige Leistung mit einer langfristig stabilen Lichtleistung. Die runden weißen 5-mm-LED-Leuchten bestehen aus einem optisch hochwertigen Epoxidharz, das für eine hohe Temperatur- und Feuchtebeständigkeit sorgt. Mögliche Beleuchtungsanwendungen sind beispielsweise Leuchtstreifen, Kanalbeschriftungen und Auslagenbeleuchtung im Einzelhandel. Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Weiß | Gehäusetyp: | 5 mm (T-1 3/4) | Montage Typ: | THT | Anzahl der LEDs: | 1 | Durchlassspannung: | 4 V | Lichtstärke: | 12 cd | Anzahl der Pins: | 2 | Betrachtungswinkel: | 55 <Symbol12/> | Linsenform: | Rund | Linsenfarbe: | Klar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8427245, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Cree LED, C513AWSNCW0Z0152, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |