Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banner ES Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 3-Kanal Sicherheitsüberwachung, 4 ISO 13849-1, Automatisch & Manuell 3 SIL IEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8423855
Hersteller:
     Banner Batterien
Herst.-Nr.:
     ES-FA-9AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Versorgungsspannung = 24V ac/dc
Anzahl der Kanäle = 3
Funktion = Sicherheitsüberwachung
Reset-Typ = Automatisch & Manuell
Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 4
PL ISO 13849-1 = e
SIL IEC 61508 = 3
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Erfüllte Normen = CE, CSA
Tiefe = 118mm
Länge = 22.5mm

Banner SicherheitsrelaisDas Banner Sicherheitsrelaismodul ist ein High-Tech-Gerät mit 3 Schaltkanälen mit Schließer für zuverlässige Verbindungen zur Steuerung von Leistungsalarmstromkreisen. Er überwacht Not-Aus-Geräte wie Palm Buttons und Seil-/Kabelzugriffe und Sicherheitsschalter mit Zwangsöffnung, die für die Schutz-/Torverriegelung verwendet werden. Die Sicherheitseingänge können eine 24-V-dc-Quelle überwachen, die durch hart-/Relaiskontakte in einem Kanal- oder Zweikanal-Anschluss geschaltet wird.Eigenschaften und Vorteile3PNO 3-Schließer Kontaktkonfiguration mit Relaisausgang bis zu 6 A. Nennversorgungsspannung von 24 V ac und 24 V dc 6-A-Sicherheitsausgangskontakte Steckbare Terminal DIN-Hutschienenmontage Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 50 °C.AnwendungenIndustrielle Prozesssteuerung Motorsteuerungsanwendungen Elektrische Trennung FabrikautomationZertifizierungenUL991-Zulassung ANSI B11.19 ANSI NFPA 79 ISO 13849-1 ISO 13850 IEC/EN60204-1
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V ac/dc
Anzahl der Kanäle:
3
Funktion:
Sicherheitsüberwachung
Reset-Typ:
Automatisch & Manuell
Sicherheitskategorie ISO 13849-1:
4
PL ISO 13849-1:
e
SIL IEC 61508:
3
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Erfüllte Normen:
CE, CSA
Tiefe:
118mm
Länge:
22.5mm
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 24v ac/dc, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, 8423855, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Banner, ESFA9AA, Relays & Signal Conditioning, Relays, Safety Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,64*
€ 413,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,75*
€ 397,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,92*
€ 358,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,33*
€ 328,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,63*
€ 307,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.