Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

United Automation Thyristor Leistungssteller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-841930
Hersteller:
     United Automation
Herst.-Nr.:
     TPSR-25
EAN/GTIN:
     5059045915690
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Betriebstemperatur min. = 0 °C

Verwenden Sie ein Potenziometer mit Kunststoffgehäuse und Kunststoffachse. 25 A Hochleistung, PSR-25 und TPSR-25 mit Heißleiteroption. Phasenanschnittssteuerung für beide Halbwellen, die Lasten bis 6 kW (25 A) bei 230 V ac regeln kann. Die Steuereinheit stellt einen variablen phasengesteuerten Ausgang für die Lastbereit, abhängig von dem Wert des über die Verbindungen 3 und 4 verdrahteten Potentiometers. Die Heißleiteroption ermöglicht die proportionale Steuerung der Gebläsedrehzahl als Reaktion auf die Temperatur. Sie ist geeignet für die Regelung von Lüfterdrehzahlen in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Hohes Wärmeleitvermögen und hohe Isolierung Funktioniert bis zu geringsten Lastströmen bis 100 mA Integriertes Spannungsschutzelement
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: 841930, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, United Automation, TPSR25, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 36,25*
€ 58,82*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,40*
€ 63,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrolube
HTS35SL
ab € 17,02*
Zubehör
Vishay
14910F0GJSX10254KA
ab € 9,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.