Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 125W, 280 x 80mm, 2320U/min, 1695m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 125W, 280 x 80mm, 2320U/min, 1695m³/h
ebm-papst AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 125W, 280 x 80mm, 2320U/min, 1695m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-8414915
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     W2E250-HP06-01
EAN/GTIN:
     5059039100538
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Leistungsaufnahme = 125W
Tiefe = 80mm
Luftdurchsatz = 1695m³/h
Lüfterdrehzahl = 2320U/min
Lagertyp = Kugel

AC-Axiallüfter von ebm-papst – Serie W2E250. Die Baureihe W2E250 von ebm-papst sorgt für eine hervorragende Kühlung. Durch die runde Bauform und den Impedanzschutz gegen Überlastung sind sämtliche Axiallüfter durch ihre Vorteile der Konkurrenz in Sachen Kühlung voraus. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Aluminiumdruckguss-Gehäuse Motorabschaltschutz Kann sowohl mit 50 Hz als auch mit 60 Hz betrieben werden Klemmen-Netzverbindung Sowohl 115 V ac als auch 230 V ac erhältlich. Was sind Axiallüfter?. Ein Axiallüfter ist ein Lüftertyp, der häufig in alltäglichen Geräten wie Klimaanlagen und Computern eingesetzt wird. Er sorgt dafür, dass sowohl Luft als auch Gas (je nach Anwendung) direkt durch ihn in axialer Richtung strömen. Damit kann Luft/Gas axial ein- und ausströmen. Die gängigsten Versionen haben meist weniger Lüfterblätter als ein herkömmlicher Kanallüfter, der ähnlich funktioniert. Was ist Motorblockierung?. Eine Motorblockierung kann auftreten, wenn der Betriebsmotor innerhalb eines Axiallüfters mehr Last hat als vorgesehen. Dies kann dazu führen, dass der Lüfter ausfällt oder unter extremen Umständen die Innenteile beschädigt werden. Die Serie W2E200 schützt mit ihrem Temperatursensor, der über eine automatische Rückstellung verfügt, vollständig vor dieser Folge. Bieten Sie Schutzgitter an?. Wir haben Schutzgitter, die sehr nützlich sind und den Gesundheits- und Sicherheitsstandards entsprechen. Verwendet dieser Lüfter Kugellager oder Gleitlager?. Die Serie W2E250 verwendet Kugellager. Obwohl beide für nahezu die gleichen Anwendungen geeignet sind. Kugellager sind aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit generell die bevorzugte Wahl.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Leistungsaufnahme:
125W
Tiefe:
80mm
Luftdurchsatz:
1695m³/h
Lüfterdrehzahl:
2320U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, 8414915, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, W2E250HP0601, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 199,67*
€ 268,28*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 259,35*
€ 311,71*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 252,00*
€ 326,51*
Lager 108
Frei Haus
ab € 273,59*
€ 414,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,65*
€ 493,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,54*
€ 493,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,73*
€ 429,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,51*
€ 396,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 311,54*
€ 370,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 299,78*
€ 356,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,59*
€ 325,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
REE10
ab € 78,98*
Zubehör
ebm-papst
09418-2-4039
ab € 26,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.