Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst Schutzgitter, Gr. 250mm, 295 x 295mm, Pulverbeschichteter Stahl, Schraublochabstand 295mm, Silbern matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2781559
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     09418-2-4039
EAN/GTIN:
     5059039108046
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Lüftergröße = 250mm
Abmessungen Außen = 295 x 295mm
Material = Pulverbeschichteter Stahl
Schraublochabstand = 295mm
Farbe = Silbern matt
Höhe Außen = 295mm
Breite Außen = 295mm

Fingerschutz für Axiallüfter. Stahl-Fingerschutz in Industriestandard-Größe für Axiallüfter 4 Standard-Befestigungspunkte außer 172 x 172 mit 2 Punkten
Weitere Informationen:
Lüftergröße:
250mm
Abmessungen Außen:
295 x 295mm
Material:
Pulverbeschichteter Stahl
Schraublochabstand:
295mm
Farbe:
Silbern matt
Höhe Außen:
295mm
Breite Außen:
295mm
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Lüftergitter, axiallüfter papst, axial gebläse, lüftergitter 250mm, 2781559, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Schutzgitter, ebm-papst, 0941824039, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Finger Guards
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,97*
€ 36,50*
1 Tag
170
Frei Haus
ab € 26,52*
€ 37,64*
1 Tag
60
€ 14,99*
ab € 27,77*
€ 39,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.