Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AAA-Akku, NiMH, 1.2V, 750mAh, Standard-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic AAA-Akku, NiMH, 1.2V, 750mAh, Standard-Anschluss
Panasonic AAA-Akku, NiMH, 1.2V, 750mAh, Standard-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-8412404
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HHR-4MVE/2BC
EAN/GTIN:
     5060641241281
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Kapazität = 750mAh
Anschlusstyp = Standard
Nennspannung = 1.2V
Größe = AAA
Chemie = NiMH

NiMH-Akkus von Panasonic. Die wiederaufladbaren "gebrauchsfertigen" Akkus von Panasonic bieten Verbrauchern eine praktische Auswahl an Batterien, die aus Durable und zuverlässigen Materialien hergestellt wurden, wodurch sie umweltfreundlicher sind und eine kostensparende Lösung bieten. Diese Batterieserie wurde für den regelmäßigen Einsatz von Akkus entwickelt und ist die perfekte Wahl für die Versorgung von Geräten mit mittlerer und hoher Stromaufnahme im ganzen Haus. Typische Anwendungen für Batterien in dieser Serie umfassen Fernbedienungsgeräte, DECT-Telefone, drahtlose Maus und Tastaturen, Taschenlampe, elektrische Zahnbürsten, Game Console Controller, Digitalkameras, Rauchmelder und viele weitere Haushaltsgeräte. Im Gegensatz zu normalen Alkali-Mangan-Batterien, die nur einmal verwendet werden können und umweltschädlich sind, können diese Batterien bis zu 1000- bis 1600-mal aufgeladen werden und verfügen über ein Advanced Self-Entlade-Steuerungssystem, das 80 % der ursprünglichen Ladung für bis zu 12 Monate aufbewahrt. Diese Batterien profitieren von überlegener Leistung selbst bei extrem niedrigen Temperaturen bis -20 °C und eignen sich daher für Wandern, Skifahren und viele andere Aktivitäten im Freien. Eigenschaften und Vorteile:. Advanced Self-Entlade Control, behält 80 % Ladung bis zu 12 Monate bei der Lagerung Sortiment in den Größen AA/AAA/C/D erhältlich Bietet eine hohe Leistung bis unter Null Temperaturen (bis zu -20:1 C) Kann je nach Batteriegröße bis zu 1000-1600-mal aufgeladen werden Kombiniert die besten Eigenschaften von AA-Alkali-Mangan-Batterien (gebrauchsfertig) und wiederaufladbaren (wiederverwendbaren) Batterien Stabile Spannung mit längerer Lebensdauer als Alkali-Mangan-Batterien. Typische Anwendungen:. Panasonic Akkus der Größe AA/AAA/C/D werden in verschiedenen elektronischen Anwendungen verwendet, die für Geräte mit mittlerer und hoher Stromaufnahme geeignet sind und nach dem Laden geladen werden. Diese Batterien sind das ideale Universalnetzteil für die meisten Ihrer Haushaltsgeräte, selbst für Anwendungen, die bisher mit Alkali-Mangan-Batterien wie Spielekonsolen betrieben wurden. Zu den typischen Geräten gehören: Fernbedienungen Drahtlose Maus und Tastatur Spielgeräte/drahtlose Gaming-Controller Schnurlose Haustelefone Taschenlampen/Fahrradlampen Elektrische Zahnbürste Drahtlose Peripheriegeräte wie drahtlose Maus/Tastaturen Uhren Babymonitore. Weitere im Sortiment enthaltene Panasonic Akkus sind. Panasonic NiMH 750 mAh AAA-Akku - ; 8412404 8412404 Panasonic NiMH 1000 mAh AA-Akku - ; 8412417 8412417 Panasonic NiMH-Akku 2800 mAh C - ; 8412401 8412401 Panasonic NiMH-Akku 2800mAh D - ; 8412391 8412391 Panasonic NiMH-AA-Akku mit 1900 mAh - ; 8412408 8412408. Häufig gestellte Fragen. Wie oft kann ich meinen Panasonic Akku aufladen? Diese Serie von Panasonic Batterien kann je nach Batteriegröße 1000-1600 Mal aufgeladen werden. Beispielsweise können AA- und AAA-Batterien bis zu 1600 Mal aufgeladen werden. Welche Art von Ladegerät kann mit diesen Batterien verwendet werden? Die Panasonic NiMH-Akkus können mit jedem NiMH-Ladegerät aufgeladen werden, aber Panasonic empfiehlt, jedes der Panasonic Bq CC(51)/50/15/55-Ladegeräte für optimale Ladeleistung zu verwenden. Können Panasonic Batterien in jedem Gerät verwendet werden? Ja, wenn es die richtige Größe ist, können Sie Panasonic Akkus in jedem Gerät verwenden, obwohl sie sich ideal für Geräte mit hohem bis mittlerem Stromverbrauch eignen. Es wird jedoch empfohlen, die Kompatibilität in Ihrem Benutzerhandbuch zu beachten. Sollten Panasonic Akkus vor dem Aufladen vollständig entladen werden? Nein, es ist nicht notwendig, diese Batterien vor dem Aufladen vollständig zu entladen, da sie nicht unter dem so genannten Memory-Effekt leiden. Wie werden die Batterien entsorgt? Bitte entsorgen Sie sie verantwortungsbewusst; es stehen zahlreiche Recyclingprogramme zur Verfügung. Die meisten wiederaufladbaren oder nicht wiederaufladbaren Batterien können recycelt werden. Sicherheitshinweis. Von Kindern fernhalten. Anleitung. Die Batterien immer gemäß Anleitung einsetzen Sicherstellen, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind Batterien unterschiedlicher Art nicht zusammen verwenden Nicht erwärmen oder versuchen, die Batterie aufzuladen Die Batterien nicht in einem Feuer entsorgen
Weitere Informationen:
Kapazität:
750mAh
Anschlusstyp:
Standard
Nennspannung:
1.2V
Größe:
AAA
Chemie:
NiMH
Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku 750 mah aaa, nimh akku, aaa nimh akku, 8412404, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Panasonic, HHR4MVE2BC, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, AAA Rechargeable Batteries
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,85*
€ 5,875*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 10,00*
ab € 9,12*
€ 13,31*
5 Tage
50
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,62*
€ 21,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,875*
€ 6,99125
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,725*
€ 6,81275
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,565*
€ 6,62235
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 11,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
SLAAA6OR
ab € 5,41*
Zubehör
Storacell
SLAAA6TB
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.