Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC VX24, Rc1/4 Buchse 2/2-Wege Direkt Magnetventil 220 V ac, Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8407092
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VX245DZ1BB
EAN/GTIN:
     5059039804498
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Versorgungsspannung = 220 V ac
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 1/4Zoll
Anschluss = Rc1/4 Buchse
Betrieb = Direkt
Ventilposition Standard = Schließer
Einsatzbereiche = Dampf
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 2mm
Gehäusematerial = Messing
Maximaler Arbeitsdruck = 9 bar
Betriebstemperaturbereich = -20 → +60 °C
Maximale Betriebstemperatur = +60°C

Hersteller-Teilenummern, die auf "OR1" enden, verfügen nicht über einen elektrischen Stecker. Der Steckverbinder ist separat erhältlich: ; 488-949 488-949 oder als versenkte Ausführung: ; 541-5665 541-5665. VX2 direkt wirkendes Magnetventil mit zwei Anschlüssen. Direkt wirkendes Prozess-Magnetventil mit zwei Anschlüssen für Luft, Warmwasser, Öl und Dampf. Feuerbeständige gegossene Spule Messinggehäuse Kompakte und leichte Bauweise Geringer Stromverbrauch Höchsttemperatur: +80 °C, je nach Wahl des Ventils Prüfdruck von 50 bar
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
220 V ac
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
1/4Zoll
Anschluss:
Rc1/4 Buchse
Betrieb:
Direkt
Ventilposition Standard:
Schließer
Einsatzbereiche:
Dampf
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
2mm
Gehäusematerial:
Messing
Maximaler Arbeitsdruck:
9 bar
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +60 °C
Maximale Betriebstemperatur:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, wegeventil smc 12v, wege ventil, wege-ventil smc, 8407092, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, SMC, VX245DZ1BB, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.