Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC VCQ1000 Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Magnet/Vorsteuerung/Feder-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8406756
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VQC1A01N-51
EAN/GTIN:
     5059039806614
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Funktion = 5/4
Betätigungsart = Magnet/Vorsteuerung/Feder
Serie = VCQ1000
Montageart = Oberflächenmontage
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 1W
Betriebsdruck min. = 0.15MPa
Betriebstemperatur min. = -10°C

Magnetventile mit 5 Anschlüssen – VQC. Die Magnetventile der Serie VQC von SMC bieten eine schnelle und zuverlässige Steuerung von Druckluftsystemen. Die Magnetventile der Serie VQC besitzen eine kurze Ansprechzeit von lediglich 20 ms und eine lange Lebensdauer von bis zu 200 Millionen Schaltspielen. Dank einer kompakten Bauweise und einer hohen Durchflusskapazität sind sie für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Das einfache Schraub- und Klemmsystem am Verteiler erleichtert die Installation und Wartung. Lebensdauer von bis zu 200 Millionen Schaltspielen Kompaktes Design Große Durchflusskapazität Einfache Montage
Weitere Informationen:
Funktion:
5/4
Betätigungsart:
Magnet/Vorsteuerung/Feder
Serie:
VCQ1000
Montageart:
Oberflächenmontage
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
1W
Betriebsdruck min.:
0.15MPa
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil smc 12v, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil smc, 8406756, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, VQC1A01N51, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 65,54*
€ 82,72*
3 Tage
8
€ 5,90*
ab € 67,04*
€ 83,98*
Lager 108
Frei Haus
ab € 75,16*
€ 96,70*
Frei Haus
ab € 96,92*
€ 117,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.