Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Akku NiMH Akkupack AAA 1.2V / 700mAh


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Energizer Akku NiMH Akkupack AAA 1.2V / 700mAh
Artikel-Nr.:
     108EL-8399866
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900268324
EAN/GTIN:
     7638900268324
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Chemie = NiMH
Nennspannung = 1.2V
Kapazität = 700mAh
Anschlusstyp = Standard
Größe = AAA
Marken Typ = Energizer Akku
Verpackungseinheit = 4

Energizer Wiederaufladbare Power+-Batterien. Energizer Wiederaufladbare Batterien sind ideal für die Verwendung mit Digitalkameras, tragbaren GPS-Geräten, MP3-Playern und Videospielgeräten. C- und D-Batterien können für Geräte für Kleinkinder und elektronische Spielwaren verwendet werden. NiMH-Batterien können oft wiederaufgeladen werden Weniger Kosten und weniger Abfall 4-fache Lebensdauer in Digitalkameras Ideal für Haushaltsgeräte Immer bereit, wenn sie Strom benötigen Vorgeladen
Weitere Informationen:
Chemie:
NiMH
Nennspannung:
1.2V
Kapazität:
700mAh
Anschlusstyp:
Standard
Größe:
AAA
Marken Typ:
Energizer Akku
Verpackungseinheit:
4
Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, akkupack 1,2v nimh, akku-packs nimh, akku packs, 8399866, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Akkupacks, Energizer, 7638900268324, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Rechargeable Battery Packs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
283
4
€ 5,90*
ab € 2,54*
€ 6,95*
Lager 108
4
€ 8,95*
ab € 5,61*
€ 8,2225*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 8,2225*
€ 9,78478
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 8,1925*
€ 9,74908
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,4925*
€ 8,91608
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,4025* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 32,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
E300784002
ab € 1,10*
Ähnlich
Energizer
638161
ab € 14,10*
Ähnlich
Energizer
19312
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.