Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer 635207 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AAA Alkali


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Energizer 635207 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AAA Alkali
Energizer 635207 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AAA Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18183908
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     635207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Produktfarbe
Silber
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
11 mm
Verpackungshöhe
114 mm
Paketgewicht
55 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 12.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,635* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 6,95*
€ 8,27
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Packung
ab 360 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
E300784002
ab € 1,10*
Ähnlich
Energizer
638161
ab € 14,10*
Ähnlich
Energizer
19312
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.