Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Phasenanschnittgesteuert Dioden-/Thyristor-Modul SCR 330A Modul 50 mm 1600V 9100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8391212
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TD330N16AOFHPSA1
EAN/GTIN:
     5059043723419
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
On-State Strom durchschnittlich = 330A
Thyristor-Typ = Phasenanschnittgesteuert
Gehäusegröße = Modul 50 mm
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Spitzenstrom = 9100A
Montage-Typ = Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max. = 200mA
Gate-Triggerspannung max. = 2V
Haltestrom max. = 300mA
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 92 x 50 x 52mm
Betriebstemperatur max. = +130 °C

Phasenanschnittsteuerungs-Thyristor/Diode, Module – Infineon. Die Infineon Phasenanschnitt-Steuerungsthyristormodule ( PCT ) sind mit Druckkontakttechnologie montiert, die über eine elektrisch isolierte Grundplatte verfügt, welche aus einer isolierten Kupfergrundplatte in Größen von 20 mm bis 60 mm besteht. Mit ihrer industriellen modularen Bauweise sind diese Serien von PowerBLOCK -Modulen eine Kombination aus Dioden-/Thyristor- (Dioden-/SCR-Phasenanschnittsteuerung) oder Thyristor-/Diodenkonfigurationen (SCR/Dioden-Phasenanschnittsteuerung). Spannungsbereiche von 1200 Volt und höher. Zu den typischen Anwendungen gehören Softstarter, Leistungssteuereinheiten und Gleichrichter für Antriebsanwendungen.. Phasenanschnitt-Steuerungsthyristor (PCT) Druckkontakttechnologie Elektrisch isolierte Grundplatte Gehäuse gemäß Industriestandard
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
330A
Thyristor-Typ:
Phasenanschnittgesteuert
Gehäusegröße:
Modul 50 mm
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Spitzenstrom:
9100A
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max.:
200mA
Gate-Triggerspannung max.:
2V
Haltestrom max.:
300mA
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
92 x 50 x 52mm
Betriebstemperatur max.:
+130 °C
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, Triggerdiode, infinion thyristor, thyristor, 8391212, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Infineon, TD330N16AOFHPSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,84*
€ 263,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,21*
€ 248,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,64*
€ 217,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,58*
€ 210,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,34*
€ 191,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.