Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 90°, Bohrung Ø 12mm, 1 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8389604
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     MKB12-10RZ
EAN/GTIN:
     5059039838745
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Drehwinkel = 90°
Ausführung = Zweifach
Bohrung = 12mm
Kraft bei 7 bar = 56 (Clamp) N, 77 (Unclamp) N
Serie = MK
Betriebsdruck max. = 1 MPa
Absoluter Druck max. = 1.5MPa
Endlagendämpfung = Gummidämpfer
Anschlussverbindung = M5 x 0,8
Gewicht = 128g

Drehklemmenzylinder SMC MK. Dieser doppeltwirkende Drehklemmenzylinder besitzt ein kompaktes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, wird "schaltfertig" geliefert und besitzt eine um 90 Grad drehbare Kolbenstange zum Einklemmen und Lösen von Werkstücken in der Fertigung. Der Zylinder nutzt einen Luftstrom durch die Luftschlitze im Zylinder, um die Kolbenstange zurückzuziehen und auszufahren, und kann in einem Temperaturbereich von –10 bis +70 °C eingesetzt werden. Aluminiumgehäuse Lieferung "schaltbereit". Temperaturbereich: -10°C bis +70°C
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
90°
Ausführung:
Zweifach
Bohrung:
12mm
Kraft bei 7 bar:
56 (Clamp) N, 77 (Unclamp) N
Serie:
MK
Betriebsdruck max.:
1 MPa
Absoluter Druck max.:
1.5MPa
Endlagendämpfung:
Gummidämpfer
Anschlussverbindung:
M5 x 0,8
Gewicht:
128g
Weitere Suchbegriffe: Klemmzylinder, Schwenk-Klemmzylinder, Drehflügelantrieb Drucklufttechnik, Drehflügelantrieb Pneumatik, Schwenkantrieb Drucklufttechnik, Schwenkantrieb Pneumatik, Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, normzylinder doppelwirkend, iso zylinder, smc normzylinder, 8389604, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Drehantriebe, SMC, MKB1210RZ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Rotary Actuators
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 74,43*
€ 92,86*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 75,59*
€ 94,28*
Lager 108
Frei Haus
ab € 88,58*
€ 112,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.