Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC VDW250, NPT1/8 Buchse 3/2-Wege Direkt Magnetventil 24 V dc, Schließer/Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8388667
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VDW250-5G-2-01N-L-Q
EAN/GTIN:
     5059039804931
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Versorgungsspannung = 24 V dc
Anzahl der Anschlüsse = 3
Verbindungsgröße = 1/8Zoll
Anschluss = NPT1/8 Buchse
Betrieb = Direkt
Ventilposition Standard = Schließer/Öffner
Einsatzbereiche = Luft, Niederdruck, Wasser
Typ = 3/2-Wege
Ventilöffnung = 1 mm, 1.6mm
Gehäusematerial = Edelstahl
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Betriebstemperaturbereich = –10 → +50 °C
Maximale Betriebstemperatur = +50°C

VDW-Ventile, 2 Anschlüsse. Die direkt angetriebenen Magnetventile der Serie SMC VDW mit 2/3 Anschlüssen sind für die Verwendung in Wasser, Luft und Vakuum konzipiert. Diese Magnetventile sind kompakt und nutzen ein einzigartiges magnetisches Material, das den Schaltwiderstand der beweglichen Teile verringert und die Lebensdauer sowie die Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit erheblich erhöht. Magnetventil mit zwei Anschlüssen für Verteiler Kompakt, direkt angetrieben Gehäusewerkstoff: Messing, Edelstahl Dichtungswerkstoff: NBR, FKM
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Anzahl der Anschlüsse:
3
Verbindungsgröße:
1/8Zoll
Anschluss:
NPT1/8 Buchse
Betrieb:
Direkt
Ventilposition Standard:
Schließer/Öffner
Einsatzbereiche:
Luft, Niederdruck, Wasser
Typ:
3/2-Wege
Ventilöffnung:
1 mm, 1.6mm
Gehäusematerial:
Edelstahl
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Betriebstemperaturbereich:
–10 → +50 °C
Maximale Betriebstemperatur:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil smc 12v, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 8388667, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, SMC, VDW2505G201NLQ, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.