| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8380767 Herst.-Nr.: 2389 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Erdungskabel Steckertyp = 10 mm Druckknopfanschluss Anschlusstyp = Schraubanschlussklemme Gemäß EN 61340-5-1 = Ja Widerstand = 0Ω
3M 2300 Serie von Handgelenkbändern und Zubehör. Die Serie 2300 von Handgelenkbändern und Zubehör wurde hauptsächlich für die Erdung von Personen entwickelt, die elektrostatisch empfindliche elektronische Gegenstände handhaben. Die Serie besteht weitgehend aus Handgelenkbändern und Erdungskabeln sowie Zubehör wie z. B. Widerstands- und Ersatzkabel und Bänder. Die verstellbaren Handgelenkbänder sind die erste Verteidigungslinie in allen statischen Überwachungsprozessen und bieten dem Benutzer bequemen und individuellen Tragekomfort. Bequeme und verstellbare Handgelenkbänder Zuverlässiger 360°-Schutz In erster Linie entwickelt zur Erdung von Personen, die statische, empfindliche Elektronikbauteile halten Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Erdungskabel | Steckertyp: | 10 mm Druckknopfanschluss | Anschlusstyp: | Schraubanschlussklemme | Gemäß EN 61340-5-1: | Ja | Widerstand: | 0Ω |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8380767, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, ESD-Erdungskabel, SCS, 2389, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, ESD Grounding |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 19,18* | € 27,60* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 20,57* | € 28,58* | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 27,81* | € 46,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|