Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Elektromagnetischer Summer Dauerton, 100dB, Drahtanschlüsse, 5V dc→25V dc, Intern, ø 33mm, 33 x 28.9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Elektromagnetischer Summer Dauerton, 100dB, Drahtanschlüsse, 5V dc→25V dc, Intern, ø 33mm, 33 x 28.9mm
RS PRO Elektromagnetischer Summer Dauerton, 100dB, Drahtanschlüsse, 5V dc→25V dc, Intern, ø 33mm, 33 x 28.9mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8377869
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8377869
EAN/GTIN:
     5056279161985
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Drahtanschlüsse
Versorgungsspannung min. = 5V dc
Versorgungsspannung max. = 25V dc
Schallpegel = 100dB
Drive Typ = Intern
Tonart = Dauerton
Durchmesser = 33mm
Höhe = 28.9mm
Abmessungen = 33 x 28.9mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +65°C
Frequenz max. = 3.4kHz
Versorgungsstrom = 25mA

Runder elektromechanischer IP54-Signalgeber mit Anschlusslitzen. Akustischer Signalgeber mit Schutzart IP54 Gehäusematerial: Noryl Anschlusslitzen: UL1007 – AWG22
Weitere Informationen:
Montageart:
Drahtanschlüsse
Versorgungsspannung min.:
5V dc
Versorgungsspannung max.:
25V dc
Schallpegel:
100dB
Drive Typ:
Intern
Tonart:
Dauerton
Durchmesser:
33mm
Höhe:
28.9mm
Abmessungen:
33 x 28.9mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Frequenz max.:
3.4kHz
Versorgungsstrom:
25mA
Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, summer 100 db, alarm summer, rs pro summer, 8377869, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, RS PRO, ABI047RCRS, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
mbo Métaux Blancs Ouvrés
SN96.5 AG3 CU0.5 7/10 A11 - 500G
ab € 115,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.