Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 100h, 24 V dc, 24 → 240V ac, 2 Kont. Multifunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 100h, 24 V dc, 24 → 240V ac, 2 Kont. Multifunktion
Crouzet Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 100h, 24 V dc, 24 → 240V ac, 2 Kont. Multifunktion
Artikel-Nr.:
     108EL-8377471
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88866175
EAN/GTIN:
     5059040019225
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Stern-Dreieck-Relais
Zeitrelais
Versorgungsspannung = 24 V dc, 24 → 240V ac
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen = Star-Delta
Zeitbereich = 0.1 s → 100h
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Zeitabschnitt = Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max. = 16A
Schaltkonfiguration = 2 Wechsler
Breite = 22.5mm
Betriebstemperatur max. = +60°C
Verzögerungszeit = (Reset) 120ms

CE, UL, cUL, CSA, GL. Stern-Dreieck-Zeitgeber Crouzet RQR1 und RQR6. Stern-Dreieck-Zeitgeber der Premiumserie, die dem Benutzer ein dynamisches Produkt mit mehreren Bereichen und mehreren Spannungen bieten, um zu gewährleisten, dass Ihre Anwendung abgedeckt wird. Unterstützung von 7 Zeitbereichen mit Zeitgeberfunktionen von 1 Sekunde bis 100 Stunden Ein- und dreiphasige Optionen erhältlich Programmierbar für Multifunktions- oder Einzelfunktionsbetrieb LED-Statusanzeige für einfache Erkennung Einfache Schraubklemmenverbindungen, die Kabelquerschnitte von 0,5–3,3 mm² für Einzeladern unterstützen, und zur schnellen Installation
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc, 24 → 240V ac
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen:
Star-Delta | Multifunktion
Zeitbereich:
0.1 s → 100h
Anzahl der Kontakte:
2
Zeitabschnitt:
Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max.:
16A
Schaltkonfiguration:
2 Wechsler
Breite:
22.5mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Verzögerungszeit:
(Reset) 120ms
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais crouzet, stern dreieck relais, 8377471, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Crouzet, 88866175, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 78,26*
€ 103,78*
€ 5,90*
ab € 75,43*
€ 104,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,81*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,42*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.