| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8372142 Herst.-Nr.: 43540 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Länge = 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60mm Material = Nylon Befestigungslochdurchmesser = 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10mm
Sortimentbox UX/SX: 60 Dübel SX 6 x 30 mm, 50 Dübel SX 8 x 40 mm, 20 Dübel SX 10 x 50 mm, 60 Dübel UX 5 x 30 mm R, 40 Dübel UX 6 x 50 mm R, 50 Dübel UX 8 x 50 mm R, 10 Dübel UX 10 x 60 mm R. Sortimentbox Universal UX/SX. Universaldübel. Das universelle Funktionsprinzip (Schnüren oder Ausdehnen) ermöglicht den Einsatz in allen massiven, hohlen und Plattenbaumaterialien. Der UX mit Rand ist für die vorpositionierte Montage geeignet; der UX ohne Rand ist für die Durchsteckmontage geeignet. Diagonale Verbindungskanten für optimale Schraubenführung Gezackte Verdrehsicherungen verhindern ein Drehen im Bohrloch Geeignet für Holz- und Spanplattenschrauben sowie Madenschrauben. Erweiterungsstecker SX. Der SX ist für die vorpositionierte und Durchsteckmontage geeignet. Nylondübel mit 4-Wege-Ausdehnung bietet optimale Kraftverteilung im Material. Mit hoher Tragkraft in massiven und hohlen Baumaterialien Geeignet für Holz, Spanplatten und Abstandshalterschrauben Weitere Informationen: | | Länge: | 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60mm | Material: | Nylon | Befestigungslochdurchmesser: | 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckdübel, Universaldübel, fischer universaldübel 5 x 30, nylondübel, nylondübel fischer, 8372142, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Dübel, Fischer, 43540, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Wall Plugs, Fischer Fixings |
| | |
| |