Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Türdichtung, Typ , EPDM, Schwarz, B. 12mm, H. 7 mm, L. 20m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Türdichtung, Typ , EPDM, Schwarz, B. 12mm, H. 7 mm, L. 20m
Artikel-Nr.:
     108EL-8372114
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8372114
EAN/GTIN:
     5056112205371
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
Kantenschutz
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Länge = 20m
Breite = 12mm
Höhe = 7 mm
Produkt Typ = Kantenschutz
Farbe = Schwarz

RS Pro EPDM-Schaumgummi-Dichtungsstreifen für Türen und Fenster. Von RS Pro: ein hochwertiges extrudiertes EPDM-Schaumgummidichtungsband (Ethylen-Propylen-Dien-Monomer), das als Tür- oder Fensterdichtung eingesetzt werden kann. Unter Druck kann die im Dichtungsprofil enthaltene Luftkammer große Öffnungen ausfüllen, auch wenn sie uneben sind. Dieser EPDM-Gummi-Türdichtstreifen hat auf der Rückseite einen selbstklebenden Streifen, der das Anbringen erleichtert. Eigenschaften und Vorteile. EPDM-Kautschuk ist ein vielseitiges Material, das sich ideal für den Einsatz als Dichtungsprofil oder Dichtungsstreifen eignet. Die Eigenschaften von EPDM sind wie folgt:• Wasserdicht und wetterfest• Langlebig• Bietet Isolierung gegen Schall und Schwingungen• Ozon- und UV-beständig• Beständig gegen Lösungsmittel und verdünnte Säuren• Funktioniert in einem weiten Temperaturbereich• Flexibel mit guter Kontaktdichte. Anwendungen. Dieser Gummi-Türdichtstreifen mit seinem robusten Design wird in einer Vielzahl von Branchen zur Abdichtung von Nuten und Spalten um Türen, Fenster und Luken eingesetzt. Durch die wetterfesten Eigenschaften von EPDM-Kautschuk kann dieser Tür- und Fensterdichtstreifen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Anwendungen umfassen die folgenden Produkte:. • Fahrzeuge• Haustüren und Fenster• Industrielle und landwirtschaftliche Maschinen• Schränke
Weitere Informationen:
Länge:
20m
Breite:
12mm
Höhe:
7 mm
Produkt Typ:
Kantenschutz
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schallschutzdichtung, gummi kantenschutz selbstklebend, ersatzdichtung tuerdichtung, kantenschutz gummi, 8372114, Sicherheit & Eisenwaren, Türsteuerungen & Dichtungen, Türdichtungen, RS PRO, 1003HP325, Security & Ironmongery, Door Control & Seals, Door Seals
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 86,83*
€ 109,49*
Lager 108
Frei Haus
ab € 98,90*
€ 127,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 127,53*
€ 151,76
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 126,11*
€ 150,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 121,57*
€ 144,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 115,93*
€ 137,96
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 98,90*
€ 117,69
pro Rolle
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 4,945* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.