Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 2,5 mm² 100m Grau Ø 3.3 → 4.1mm


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 2,5 mm² 100m Grau Ø 3.3 → 4.1mm
RS PRO Einzeladerleitung 2,5 mm² 100m Grau Ø 3.3 → 4.1mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8361003
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8361003
EAN/GTIN:
     5056112205265
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
2,5 mm² schaltdraht
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Mantelfarbe = Grau
Länge = 100m
Europaweit harmonisierter Code = H07Z-R
Außendurchmesser = 3.3 → 4.1mm
Certification RPC = Eca
Standards = Euroklasse Eca
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = 6491B
Isolierungsstärke = 0.8mm
Litzenzahl = 7

EN 50525-3-41, Klasse 2 IEC 60228, EN 50363-5, IEC 60332-1, RoHS. Leerrohrkabel 6491B H07Z-R, 100 m. Das 6491BX-Leerrohrkabel H07Z-R kann mit Strom- und Beleuchtungskreisen und Gebäudeleitungen verwendet werden. Für den Einsatz in halbbündigen freiliegenden Leerrohren und eingebetteten Leerrohren Kann in geschlossenen Installationskanälen verwendet werden Ideal für interne Geräteleitungen Kupferlitze der Klasse 2 PVC-Isolierung Flammhemmend
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Mantelfarbe:
Grau
Länge:
100m
Europaweit harmonisierter Code:
H07Z-R
Außendurchmesser:
3.3 → 4.1mm
Certification RPC:
Eca
Standards:
Euroklasse Eca
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
6491B
Isolierungsstärke:
0.8mm
Litzenzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, schaltdraht grau, 8361003, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 86900184, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,91*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,6891* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 100,55*
€ 119,65
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 98,28*
€ 116,95
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 82,92*
€ 98,67
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 80,77*
€ 96,12
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 68,91*
€ 82,00
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.