| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8357398 Herst.-Nr.: AP8M122-G EAN/GTIN: 5059039207039 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 24V ac/dc Farbe des abgegebenen Lichts = Grün Montagebohrung Durchmesser = 8.1mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss Blendenfarbe = Schwarz Länge = 31mm
Serie AP, Idec. Die Meldeleuchten der Serie AP von Idec bieten eine einfache, preiswerte Lösung für Lichtbedürfnisse bei Tafelmontage. Erhältlich in vier Plattenausschnitt-Durchmessern, entweder mit Kalotten- oder flachen Streuscheiben; alle Einheiten verwenden ein integriertes LED-Array mit integriertem Strombegrenzungswiderstand. Alle aktuellen Modelle werden mit Sicherungsring montiert, der von der Plattenrückseite aus am Gehäuse befestigt wird. Dadurch sind sie von außen her eingriffsicher. Anschluss über Lötanschlussklemmen verschiedener Größen, je nachTafelausschnitt. Erhältlich in 5 V dc, 12 V ac/dc oder 24 V ac/dc. Runde Tafelausschnitte mit 8, 10, 12 und 16 mm Kalotten- oder flache Streuscheiben Schutzgrad NEMA 4x (wasserdicht/öldicht) Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 24V ac/dc | Farbe des abgegebenen Lichts: | Grün | Montagebohrung Durchmesser: | 8.1mm | Lampentyp: | LED | Anschluss-Stecker Typ: | Lötanschluss | Blendenfarbe: | Schwarz | Länge: | 31mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampe grün 24v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 8357398, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Idec, AP8M122G, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |