Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelverschraubung, PG29 Messing vernickelt 18mm/ 25mm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelverschraubung, PG29 Messing vernickelt 18mm/ 25mm, IP68
RS PRO Kabelverschraubung, PG29 Messing vernickelt 18mm/ 25mm, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-8354106
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8354106
EAN/GTIN:
     5056112204275
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg29 messing
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubungen messing
Gewindegröße = PG29
Kabeldurchmesser max. = 25mm
Kabeldurchmesser min. = 18mm
Material = Messing nickelplattiert
Farbe = Metall
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Betriebstemperatur min. = -40°C
Standards = CE, RoHS-konform
Betriebstemperaturbereich = -40 → +110 °C.

EMV-Kabelverschraubungen aus Messing. Diese RS Pro EMV-Kabelverschraubungen werden in einer Reihe von Branchen eingesetzt, insbesondere in der Messtechnik und Steuerung, in automatisierten Systemen, Beleuchtung, Daten- und Telekommunikationsumgebungen. Was sind EMV-Kabelverschraubungen?. Kabelverschraubungen, auch Kabelsteckverbinder genannt, sind unerlässlich, wenn es um den Anschluss von Kabeln in einer gefährlichen oder rauen Umgebung geht. Sie bieten Schutz vor eindringenden Medien, Abdichtung und Erdung, die alle eine Notwendigkeit sind, wenn es darum geht, einen Draht oder ein Kabel sicher durch ein Gehäuse zu führen. EMV steht für Elektromagnetische Verträglichkeit, und diese Kabelverschraubungen bieten eine elektromagnetische Abschirmung zum Schutz des Kabels und der Geräte am Befestigungspunkt. Diese Kabelverschraubungen sorgen außerdem dafür, dass die Kabel nicht herausgezogen oder verdreht werden, wodurch die Verbindung zwischen dem Kabel und der Maschine sicherer wird und eine kontinuierliche Leistung gewährleistet wird. Diese RS Pro EMV-Kabelverschraubungen bestehen aus Messingmaterial und sind metallisch. Sie sind äußerst Durable und arbeiten bei großen Temperaturen. Diese Metallverschraubungen haben metrische Gewinde, die eine Zugentlastung für Kabel bieten, um ein Brechen zu verhindern und ihre Zuverlässigkeit und Stabilität zu gewährleisten. Diese RS Pro Kabelverschraubungen werden alle mit zusätzlichen Kontermuttern geliefert, die zur Befestigung der Kabelverschraubungen an der richtigen Position am Kabel verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. EMV-Abschirmung zum Schutz des Kabels Vernickeltes Messinggehäuse mit Neoprendichtung Verschraubungen in verschiedenen Gewindegrößen erhältlich, je nach Ihren Anforderungen Verschiedene Kabeldurchmesser erhältlich Zuverlässige Kabelverschraubung Einfache Installation Betrieb über eine große Betriebstemperatur Schutzart IP68, d. H. Sie sind ideal für raue Umgebungen und beständig gegen Feuchtigkeit, Flüssigkeit, Schmutz und Staub. Die Kabelverschraubung wird mit einer Zubehör-Kontermutter geliefert, um sicherzustellen, dass die Kabelverschraubung sicher ist. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG29
Kabeldurchmesser max.:
25mm
Kabeldurchmesser min.:
18mm
Material:
Messing nickelplattiert
Farbe:
Metall
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Standards:
CE, RoHS-konform
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +110 °C.
Weitere Suchbegriffe: 8354106, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, RS PRO, CBGSPG29, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233477
ab € 7,20*
Zubehör
RS Pro
397679
ab € 86,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.