Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 47nF ±5% / 200V dc, Gehäuse 1812 (4532M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8354059
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1812C473J2GACAUTO
EAN/GTIN:
     5059043372525
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 47nF
Spannung = 200V dc
Gehäuse-Form = 1812 (4532M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 4.5 x 3.2 x 1.25mm
Länge = 4.5mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 1.25mm
Serie = C
Betriebstemperatur min. = -55°C

SMD-MLCC-Keramikkondensatoren in Kfz-Qualität Kemet 1812. SMD-MLCC-Keramikkondensatoren in Größe 1812 mit Kfz-Zulassung gemäß AEC-Q200, mit einer robusten Bauweise, die sich für raue Umgebungen eignet. Diese SMD MLCC-Keramikkondensatoren in Kfz-Qualität besitzen ein C0G-Dielektrikum mit einem Betriebstemperaturbereich von –55 bis +125 °C und bieten eine hohe Wärmebeständigkeit, ein hohes Brummstromvermögen sowie extrem niedrige ESR und ESL. Typische Anwendungen für diese SMD-MLCC-Kondensatoren in Kfz-Qualität umfassen missions- und sicherheitskritische Kfz-Schaltkreise im Innenraum und im Motorbereich wie kritische Zeitsteuerung, Abstimmung, Schaltkreise, die geringe Verluste erfordern, Schaltkreise mit Impulsen, Hochstrom, Entkopplung, Bypass, Filterung, Überspannungsschutz und -blockierung sowie Energiespeicherung.
Weitere Informationen:
Kapazität:
47nF
Spannung:
200V dc
Gehäuse-Form:
1812 (4532M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
4.5 x 3.2 x 1.25mm
Länge:
4.5mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
1.25mm
Serie:
C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 47nf 200v, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, 8354059, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C1812C473J2GACAUTO, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,854* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,88*
€ 21,2772
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,62*
€ 19,7778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,80*
€ 17,612
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,62*
€ 15,0178
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,66*
€ 13,8754
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.