| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8348145 Herst.-Nr.: 5-542 EAN/GTIN: 4250838512190 |
| |
|
| | |
| Kabeltyp = Draht Abziehbereich = 0.25 → 0.8mm Größe min. = 0.25mm Größe max. = 0.8mm
ESD-Präzisionsabisolierer, Bernstein. ESD-sicherer Präzisionsabisolierer und Schneider für Drahtgrößen von 0,25 bis 80 mm Durchmesser. Ideal für Elektronik- und Computeranwendungen, die regelmäßiges präzises Abisolieren erfordern Taschenformat-Design für einfache Aufbewahrung Ableitende Kunststoffgehäuse für ESD-Anwendungen Für den Einsatz mit PVC, Teflon und ähnlichen Materialien Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | Draht | Abziehbereich: | 0.25 → 0.8mm | Größe min.: | 0.25mm | Größe max.: | 0.8mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Zange, bernstein abisolierer, abisolierer, 8348145, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, Bernstein, 5542, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 37,52* | € 49,78* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,62* | € 49,82* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 39,84* | € 54,01* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 42,43* | € 62,84* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,72* | € 105,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|