Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck RSC RKC konfektioniertes Sensorkabel 5-adrig, Stecker gerade / M12 Buchse gerade, Länge 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turck RSC RKC konfektioniertes Sensorkabel 5-adrig, Stecker gerade / M12 Buchse gerade, Länge 1m
Artikel-Nr.:
     108EL-8339763
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     RSC RKC 572-1M
EAN/GTIN:
     5059040637313
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
turck sensorkabel
sensorkabel
Serie = RSC RKC
Aderzahl = 5
Mantelfarbe = Graum
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Steckverbinder 2 = M12
Kodierung = A
Schirmung = Folie
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP67
Betriebstemperatur max. = +80°C

Serie RSC. Die Serie RSC von Kabelsätzen und Kabelsteckverbindern von Turck Banner.
Weitere Informationen:
Serie:
RSC RKC
Aderzahl:
5
Mantelfarbe:
Graum
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Steckverbinder 2:
M12
Kodierung:
A
Schirmung:
Folie
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 8339763, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Turck, RSCRKC5721M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.