Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banner konfektioniertes Sensorkabel 8-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8338833
Hersteller:
     Banner Batterien
Herst.-Nr.:
     MQDC2S-815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 5m
sensorkabel
Aderzahl = 8
Mantelfarbe = Schwarz
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Nennstrom = 2 A
Schutzart = IP67
Betriebstemperatur min. = -40°C

Serie MQDC. Die Serie MQDC von Kabelsätzen und Kabelsteckverbindern von Turck Banner.
Weitere Informationen:
Aderzahl:
8
Mantelfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Nennstrom:
2 A
Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 8338833, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Banner, MQDC2S815, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.