Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch-Weld 8405N Acrylklebstoff Flüssig Grün, Doppelkartusche 45 ml, für Keramik, Glas, Metall, Kunststoff, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-8325275
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100009688
EAN/GTIN:
     5059041320269
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Klebertyp = Acrylklebstoff
Materialkompatibilität = Keramik, Glas, Metall, Kunststoff, Holz
Farbe = Grün
Acryltyp = Acrylat
Produktform = Flüssig
Gebinde Typ = Doppelkartusche
Verpackungseinheit = 45 ml
Aushärtungszeit = 24 h
Scherfestigkeit = 1000 psi
Viskosität = 75000cP/s

Acrylklebstoff 3M™ Scotch-Weld™ DP8405NS. Dieser DP8405NS-Klebestoff von 3M™ ist ein leistungsfähiger, langlebiger und zweiteiliger Acrylklebstoff, der strukturelle Festigkeit innerhalb von Minuten ermöglicht. Der gehärtete Klebstoff bietet eine verbesserte Haftung auf vielen Metallen und Kunststoffen, einschließlich leicht öligen Oberflächen. Eigenschaften und Vorteile. Gute Scherung und hohe Abziehfestigkeit Gehärteter Klebstoff, der in wenigen Minuten strukturelle Festigkeit aufweist Glasperlen steuern die Dicke der Klebelinie Die Aushärtungsgeschwindigkeit kann durch Auftragen von Wärme erhöht werden. Anwendungen. Metall Holz Kunststoff Ästhetik Designlösungen Oilige Oberflächen Kunststoff und Verbundwerkstoffe Metallbearbeitungsanwendungen. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Mit einer riesigen Auswahl an vielseitigen und Spezialbändern unterstützt 3M dutzende Branchen und Anwendungen, von der robusten Konstruktion bis hin zum Heimwerkerbau im Haus. Was auch immer Sie benötigen, 3M bietet eine Klebstofflösung, die Sie nicht im Stich lässt.
Weitere Informationen:
Klebertyp:
Acrylklebstoff
Materialkompatibilität:
Keramik, Glas, Metall, Kunststoff, Holz
Farbe:
Grün
Acryltyp:
Acrylat
Produktform:
Flüssig
Gebinde Typ:
Doppelkartusche
Verpackungseinheit:
45 ml
Aushärtungszeit:
24 h
Scherfestigkeit:
1000 psi
Viskosität:
75000cP/s
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 17,54*
€ 21,18*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 19,6808*
€ 23,7508*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 17,75*
€ 25,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.