| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8306205 Herst.-Nr.: V40DM120C-M3/I EAN/GTIN: 5059040733411 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = TO-263AC Dauer-Durchlassstrom max. = 40A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 120V Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Pinanzahl = 3 Maximaler Spannungsabfall = 890mV Anzahl der Elemente pro Chip = 2 Diodentechnologie = Schottky Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 250A
TMBS - Trench-MOS-Schottky-Gleichrichter, 30 A bis 80 A, Vishay Semiconductor. Die Trench MOS-Schottky-Gleichrichterserie (TMBS) von Vishay enthält eine patentierte Trench Struktur. TMBS-Gleichrichter bieten mehrere Vorteile gegenüber planaren Schottky-Gleichrichtern. Bei Betriebsspannungen von 45 V und höher können planare Schottky-Gleichrichter ihren Vorteil von schnellen Schaltgeschwindigkeiten und niedrigem Vorwärtsabfall in erheblichem Maße verlieren. Die patentierte TMBS-Struktur löst diese Probleme, indem sie die Minoritätsinjektionen in den Driftbereich verringert, so dass gespeicherte Ladungen minimiert und Schaltgeschwindigkeiten verbessert werden. Patentierte Trench-Struktur Verbesserte Effizienz in AC/DC-Schaltnetzteilen und DC/DC-Wandlern Hohe Leistungsdichte und niedrige Durchlassspannung. Merkmale Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | TO-263AC | Dauer-Durchlassstrom max.: | 40A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 120V | Diodenkonfiguration: | Gemeinsame Kathode | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Pinanzahl: | 3 | Maximaler Spannungsabfall: | 890mV | Anzahl der Elemente pro Chip: | 2 | Diodentechnologie: | Schottky | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 250A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd diode, 8306205, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, V40DM120CM3I, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |