Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8305019
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AFBR-1644Z
EAN/GTIN:
     5059041019095
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Polymerfaserkabel
Datenrate max. = 50MBd
Steckerform = Rechteckig
Sender Regelanstiegszeit = 5ns
Sender typ. Abfallzeit = 5ns
Anzahl der Pins = 5
Montage Typ = THT
Abmessungen = 19.3 x 15.2 x 12.2mm
Steckertyp = Versatile Link
Sender Spitzen-Wellenlänge = 685nm
Höhe über Panel = 15.2mm
Länge = 19.3mm
Breite = 12.2mm

AFBR-16xxZ-Serie, LWL-Sender. Der AFBR-16xxZ Sender von Avago Technologies verwendet eine 650-nm-LED-Quelle mit integrierter Optik und Treiber-IC für wirksame Verbindung mit einer 1 mm optischen Polymer-Faser (POF). Der Eingang des AFBR-16xxZ ist auch mit den TTL-Logik-Produktreihen kompatibel. Der 3-polige Sender ist in das Versatile Link-Gehäuse gepackt, wodurch sie N-förmig ineinander verschränkt werden können zur Raumoptimierung, und um zwei Anschlüsse für die Duplex-Steckverbinder bereitzustellen.. Die AFBR-16xxZ-Sender und AFBR-26x4Z/25x9Z-Empfänger arbeiten mit jedem Signal von DC bis: 50 MBd bis zu 50 mit 1 mm POF, 10 MBd bis zu 200 m 50MBd bis zu 120 m mit 200 μm PCS-Fasern
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
50MBd
Steckerform:
Rechteckig
Sender Regelanstiegszeit:
5ns
Sender typ. Abfallzeit:
5ns
Anzahl der Pins:
5
Montage Typ:
THT
Abmessungen:
19.3 x 15.2 x 12.2mm
Steckertyp:
Versatile Link
Sender Spitzen-Wellenlänge:
685nm
Höhe über Panel:
15.2mm
Länge:
19.3mm
Breite:
12.2mm
Weitere Suchbegriffe: broadcom lwl-transceiver, fibre channel transceiver, 8305019, Displays und Optoelektronik, Faseroptische Komponenten, Faseroptik Transceiver, Broadcom, AFBR1644Z, Displays & Optoelectronics, Fibre Optic Components, Fibre Optic Transceivers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,89*
€ 28,99*
1 Tag
295
€ 14,99*
ab € 13,29*
€ 29,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 80 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 160 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
AFBR-2644Z
ab € 15,35*
Zubehör
Broadcom
HFBR-RUS100Z
ab € 87,51*
Zubehör
Broadcom
HFBR-RUS500Z
ab € 458,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.