Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM AFBR-2644Z RECEIVER, FIBRE OPTIC, 50MBD, 50M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2393418
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AFBR-2644Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigen
Displays
Empfänger
Glasfaseroptik
Wellenlänge, typ.: 650 nm
  • Produktpalette: -
  • Übertragungsreichweite: 50 m
  • Übertragungsrate, max.: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,62*
    € 38,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,32*
    € 37,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,96*
    € 30,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,74*
    € 25,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,21*
    € 25,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,22*
    € 24,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,24*
    € 22,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,86*
    € 22,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,30*
    € 18,21
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Broadcom
    AFBR-1644Z
    ab € 13,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.