Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter T9 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 12A, 48 V dc, 240V ac, Thermisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8304303
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4404.0103
EAN/GTIN:
     5059039765331
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
geräteschutzschalter schurter
geräteschutzschalter
geräteschutzschalter 12 a
Strom = 12A
Polzahl = 1
Betriebsspannung = 48 V dc, 240V ac
Breite = 19mm
Serie = T9
Auslösemechanismus = Thermisch
Überlastschaltertyp = Thermisch-magnetischer Schutzschalter

UL, CSA, IEC 60394. Thermische Überlastschalter, Serie T9. Einpolige, kompakte thermische Überlastschalter, T9. Auslösung über ein Bimetallelement. Anschluss über Faston-Anschlüsse. Rückstellknopf an der Frontplatte. Einrastmontage.
Weitere Informationen:
Strom:
12A
Polzahl:
1
Betriebsspannung:
48 V dc, 240V ac
Breite:
19mm
Serie:
T9
Auslösemechanismus:
Thermisch
Überlastschaltertyp:
Thermisch-magnetischer Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe: 8304303, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Thermische Schutzschalter, Schurter, 44040103, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.