| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8303990 Herst.-Nr.: 8303990 EAN/GTIN: 5056112201571 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsselgröße = 5mm Metrisch oder zöllig = metrisch Antriebsgröße = 1/4 Zoll Steckschlüssel Typ = Standardbuchse Steckschlüssel-Kopftyp = 6-Punkt Finish = sandgestrahlt Material/Stoff = CrV-Stahl Antriebstyp = Vierkant
Vierkantantrieb-Sechskant-Steckschlüssel, 1/4 Zoll. 1/4-Zoll-Profi-Einzel-6-Punkt-Sechskant-Ratschenschlüssel. Nicht-Schlagsteckschlüssel Glatte sandstrahlbehandelte Oberfläche Gerändelter Griff Weitere Informationen: | | Steckschlüsselgröße: | 5mm | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Antriebsgröße: | 1/4 Zoll | Steckschlüssel Typ: | Standardbuchse | Steckschlüssel-Kopftyp: | 6-Punkt | Finish: | sandgestrahlt | Material/Stoff: | CrV-Stahl | Antriebstyp: | Vierkant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, 8303990, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel-Einsätze, RS PRO, KAT00015A, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Sockets |
| | |
| |